Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPG9 tang/nøkkelverktøyholder 15/16 tommer - pakke med 10 | AE6KTH

APPROVED VENDOR 5TPG9 tang/nøkkelverktøyholder 15/16 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AE6KTH Modell: 5TPG9
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTang / skiftenøkkelverktøyholder
AnleggSveiset
FinishSvart
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
Inne i Dia.2"
MaterialeStål
Projeksjon15 / 16 "
Stangtykkelse3 / 16 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPD9 tang/nøkkelverktøyholder 15/16 tommer - pakke med 10 | AE6KRA 5TPD9Bright sink133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPG9 tang/nøkkelverktøyholder 15/16 tommer - pakke med 10 stk.
133NOK / enhet