Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6YB96 Dobbelstang Pk5 | AF2VLX

APPROVED VENDOR 6YB96 Dobbelstang Pk5

På lager
Vare: AF2VLX Modell: 6YB96
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel stang Pegboard krok
Bøy vinkel30 Degrees
Bøy høyde1 / 2 "
AnleggSveiset
FinishBright sink
HullformSquare
Hullstørrelse3"
Hullavstand1-1 / 2 "
Inne i Dia.1-11 / 32 "
LåsesystemJa
MaterialeStål
Projeksjon3"
Stangtykkelse3 / 16 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPD6 Double Rod Pegboard Krok 2-13/16 tommer - Pakke med 10 | AE6KQX 5TPD6Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPD7 Double Rod Pegboard Krok 5-3/4 tommer - Pakke med 10 | AE6KQY 5TPD7Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "5.75 "318NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPD8 Double Rod Pegboard Krok 8-1/4 tommer PK5 | AE6KQZ 5TPD8Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "8.25 "217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPG6 Double Rod Pegboard Krok 2-13/16 tommer - Pakke med 10 | AE6KTE 5TPG6SvartRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPG7 Double Rod Pegboard Krok 5-3/4 tommer - Pakke med 10 | AE6KTF 5TPG7SvartRund7 / 25 "1.625 "5.75 "318NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPG8 Double Rod Pegboard Krok 8-1/4 Inch PK5 | AE6KTG 5TPG8SvartRund7 / 25 "1.625 "8.25 "217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPK7 Double Rod Pegboard Krok 1 Tommer PK5 | AE6KUN 5TPK7SvartSquare3 / 8 "1-11 / 32 "1"112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB96 Dobbelstang Pk5
140NOK / enhet