APPROVED VENDOR Dobbel stang Pegboard krok


filtre
Konstruksjon: Sveiset , Låsesystem: Ja , Materiale: Stål , Type: Låsestil
StilModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris (eks. mva)
A
5TPK7
SvartSquare3 / 8 "1-11 / 32 "1"112NOK
B
5TPG8
SvartRund7 / 25 "1.625 "8.25 "217NOK
C
5TPK9
SvartSquare3 / 8 "1-11 / 32 "2"95NOK
D
5TPL2
SvartSquare3 / 8 "1.625 "4"194NOK
E
5TPG7
SvartRund7 / 25 "1.625 "5.75 "318NOK
F
5TPG6
SvartRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
G
5TPL1
SvartSquare3 / 8 "1-11 / 32 "3"153NOK
H
5TPL3
SvartSquare3 / 8 "1.625 "5.75 "211NOK
I
5TPD6
Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
I
5TPD8
Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "8.25 "217NOK
J
6YB96
Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "3"140NOK
K
6YB98
Bright sinkSquare3"1.625 "4"194NOK
L
6YB94
Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "1"129NOK
M
6YB99
Bright sinkSquare3"1.625 "5.75 "211NOK
I
5TPD7
Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "5.75 "318NOK
N
6YB95
Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "2"95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?