Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPL2 Double Rod Pegboard Krok 4 Tommer PK5 | AE6KUU

APPROVED VENDOR 5TPL2 Dobbelstang Pegboard Krok 4 Tommer PK5

På lager
Vare: AE6KUU Modell: 5TPL2
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel stang Pegboard krok
Bøy vinkel90 Degrees
Bøy høyde3 / 4 "
AnleggSveiset
FinishSvart
HullformSquare
Hullstørrelse3 / 8 "
Hullavstand1-1 / 2 "
Inne i Dia.1.625 "
MaterialeStål
Projeksjon4"
Stangtykkelse1 / 4 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPD6 Double Rod Pegboard Krok 2-13/16 tommer - Pakke med 10 | AE6KQX 5TPD6Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPD7 Double Rod Pegboard Krok 5-3/4 tommer - Pakke med 10 | AE6KQY 5TPD7Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "5.75 "318NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPD8 Double Rod Pegboard Krok 8-1/4 tommer PK5 | AE6KQZ 5TPD8Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "8.25 "217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPG6 Double Rod Pegboard Krok 2-13/16 tommer - Pakke med 10 | AE6KTE 5TPG6SvartRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPG7 Double Rod Pegboard Krok 5-3/4 tommer - Pakke med 10 | AE6KTF 5TPG7SvartRund7 / 25 "1.625 "5.75 "318NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPG8 Double Rod Pegboard Krok 8-1/4 Inch PK5 | AE6KTG 5TPG8SvartRund7 / 25 "1.625 "8.25 "217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPK7 Double Rod Pegboard Krok 1 Tommer PK5 | AE6KUN 5TPK7SvartSquare3 / 8 "1-11 / 32 "1"112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPL2 Dobbelstang Pegboard Krok 4 Tommer PK5
194NOK / enhet