RED LION Magnetiske pickups

filtre

VESTIL -

HFMS-serien hengende magnetiske feiemaskiner

StilModellKapasitetFeiebreddeLengdeBreddeHøydeFARGEPris (eks. mva)
AHFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Sølv3 578NOK
BHFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Sølv4 180NOK
CHFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Sølv4 923NOK
DHFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Sølv5 683NOK
RFQ
WESTWARD -

Keramisk magnet 4 Lb utvidet

StilModellDiameterUtvidet lengdePris (eks. mva)
A2VAG49.25 "9.25 "1 763NOK
B2VAG834 "34 "2 352NOK
WESTWARD -

Henter magnet, keramikk

StilModellLengdeMaterialeOperasjonTrekk kapasitetBreddePris (eks. mva)
A3DYF32"Keramiske magneter limt i sveiset stålhusBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk100 lb.2"282NOK
B3DYF22.375 "Keramiske magneter limt i sveiset stålhus og innkapslet i plast / gummihusBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk40 lb.2.38 "216NOK
C3FARGE95"Keramiske magneter limt i sveiset stålhusBruk låsemagnet til å løfte, holde og hente metallgjenstander100 lb.3 / 4 "179NOK
StilModellPris (eks. mva)
AE003101947 631NOK
RFQ
AE003101947 631NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE003101840 759NOK
RFQ
AE003101840 759NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE003101729 590NOK
RFQ
AE003101729 590NOK
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske skyve-type feiemaskiner med hurtig belastningsfrigjøring

StilModellBreddeKlasseHåndtakets høydeHandle LengdeHøydeLengdeHentekapasitetFeiende bredde
AMFSM14RX19.75 "848 "48 "42.5 "7.5 "3 lbs.14 "
RFQ
B0754322.5 "544 "44 "26 "7"4 lbs.18 "
RFQ
CMFSM24RX30.25 "848 "48 "42.5 "7.5 "6 lbs.24 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske feiemaskiner av push-type

StilModellHøydeHentekapasitetFeiende breddeBredde
AMFSM2442.5 "7.5 lbs.24 "28.5 "
RFQ
BMFSM1243.5 "3.75 lbs.12 "16.5 "
RFQ
CMFSM3643.5 "11.25 lbs.36 "40.5 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Pal-serien magnetiske pickup-verktøy

StilModellLengde
A0759724 "
RFQ
B0754724 "
RFQ
C0729737 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske pickup-verktøy

StilModellBreddeFARGEDiameterUtvidet lengdeFinishLengdeMaterialeFormPris (eks. mva)
A07264-Sølv0.313 "-Chrome5.75 "Metalstang-
RFQ
B07567-Sølv, Svart0.7 "30.5 "Nikkel/sink16.5 "Gummistang-
RFQ
C07688-Rød, svart, sølv0.59 "-sink22.5 "Plast/metall/vinylCustom-
RFQ
D07227-Sølv, Svart0.45 "25 "Chrome15 "Gummi / stålstang-
RFQ
E07256-Sølv, Svart3.25 "14.5 "Chrome9.75 "Stål/vinylstang-
RFQ
F07565-Sølv0.312 "26.5 "Chrome6.5 "Metalstang-
RFQ
G07569-Sølv, Svart0.511 "36 "Nikkel/sink20 "Gummistang-
RFQ
H07228-Sølv0.3 "25.5 "Chrome5.75 "Metalstang-
RFQ
I07229-Sølv0.306 "-Chrome19 "Plast/metall/vinylstang-
RFQ
J07568-Sølv0.563 "24 "Chrome5.5 "Metalstang-
RFQ
K07347X12DSP3.2 "----36 "---
RFQ
L072473.25 "-3.25 "37 "-37 "Keramisk magnet, stål-521NOK
MASTER MAGNETICS -

Neodym magnetiske klips

StilModellFARGE
A07506Blå, sølv, svart
RFQ
B07520Rød, svart, sølv
RFQ
C07523Hvit, svart, sølv
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Heng type feiemaskiner med utløser

StilModellHøydeLengdeMaterialeHentekapasitetFeiende breddeBredde
AMRS181.75 "5"Aluminum8 lbs.18 "18 "
RFQ
AMRS361.75 "5"Aluminum16 lbs.36 "36 "
RFQ
BMRS781.75 "5"Aluminum36 lbs.78 "84 "
RFQ
BMRS961.75 "5"Aluminum44 lbs.96 "96 "
RFQ
AMRS241.75 "5"Aluminum11 lbs.24 "24 "
RFQ
CMRS481.75 "5"Aluminum22 lbs.48 "48 "
RFQ
BMRS841.75 "5"Aluminum39 lbs.84 "96 "
RFQ
BMRS721.75 "5"Aluminum33 lbs.72 "72 "
RFQ
DMRHS36RXC6.5 "3.125 "Aluminium, gummi, stål7.1 lbs.36 "36 "
RFQ
DMRHS48RXC6.5 "3.125 "Aluminium, gummi, stål9.4 lbs.48 "48 "
RFQ
MAG-MATE -

Magnetisk Retriever

StilModellPris (eks. mva)
ARFR24007 238NOK
RFQ
ARFR36007 468NOK
RFQ
ARFR48007 770NOK
RFQ
BRFR7-156 432NOK
RFQ
CRFR7-306 432NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADSC425-12048 134NOK
RFQ
ADSC423-24012 410NOK
RFQ
ADSC424-12018 692NOK
RFQ
ADSC425-24048 134NOK
RFQ
ADSC423-12011 331NOK
ADSC424-24018 692NOK
RFQ
StilModellLøftekapasitetPris (eks. mva)
AIMPL210012-1 / 2 lb.1 248NOK
AIMPL210443-1 / 2 lb.1 852NOK
VESTIL -

HDMS Series Hengende Magnetiske Feiemaskiner, Heavy Duty

StilModellBase plate BreddeKapasitetHøydeFeiebreddeBreddePris (eks. mva)
AHDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "3 449NOK
BHDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "4 451NOK
CHDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "4 610NOK
DHDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "5 769NOK
WESTWARD -

Plukk opp verktøyet

StilModellDiameterUtvidet lengdeLengdeLøftekapasitetTrekk kapasitettypenBreddePris (eks. mva)
A10E7431 / 2 "36 "21 "3 lbs.3 lbs.Kan utvides, kan bøyes1 / 2 "239NOK
B10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 lbs.10 lbs.Teleskopisk, bøyelig11 / 16 "217NOK
INSIZE -

Teleskopisk magnetisk pick-up

StilModellStørrelseDiameterUtvidet lengdeHåndtakstypeSakLengdeMaterialeTrekk kapasitetPris (eks. mva)
A7163-1568 mmx21.7 mm21.7mm568mmTeleskopiskMagnetisk Retriever172 mm - 568 mmRustfritt stål4 kgf345NOK
B7161-1582 mmx8 mm8mm582mmTeleskopisk, justerbarMagnetisk pick-up verktøy178 mm - 582 mmMessing og forkrommet0.45 kgf306NOK
WESTWARD -

Magneter

StilModellDiameterUtvidet lengdeLengdeTrekk kapasitetPris (eks. mva)
A2VAG59.25 "9.25 "6.25 "8 lb.2 680NOK
B2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 lb.4 692NOK
StilModellPris (eks. mva)
AYS36003 258NOK
RFQ
AYS48004 514NOK
RFQ
AYS840013 543NOK
RFQ
AYS60005 902NOK
RFQ
ULLMAN DEVICES -

Pick-up verktøy magnetisk

StilModellDiameterUtvidet lengdeHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetMaterialetypenPris (eks. mva)
AHTLP-21"32.75 "Putehåndtak8"8 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnetLED252NOK
BHT-21 / 2 "33.75 "Teksturert putehåndtak7.5 "5 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnetTeleskopisk214NOK
CNr. 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Neodym-jern-bor ekstra høy fluksmagnet, aluminiumsakselFleksibel139NOK
DHT-2FL1 / 2 "-Teksturert putehåndtak29 "5 lb.AluminumFleksibel225NOK
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?