Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3DYF3 hentemagnet keramisk 2 tommer 100lb | AC8UXG

WESTWARD 3DYF3 hentemagnet keramisk 2 tommer 100lb

På lager
Vare: AC8UXG Modell: 3DYF3
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHenter magnet
Lengde2"
MaterialeKeramiske magneter limt i sveiset stålhus
OperasjonBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk
Pickup lengde2"
Trekk kapasitet100 lb.
Overflatestørrelse2 "x 2"
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeOperasjonTrekk kapasitetBreddePris
WESTWARD 3DYE9 hentemagnet keramisk 5 x 3/4 tommer | AC8UXD 3FARGE95"Keramiske magneter limt i sveiset stålhusBruk låsemagnet til å løfte, holde og hente metallgjenstander100 lb.3 / 4 "179NOK
WESTWARD 3DYF2 Henter magnet Keramisk 2 3/8 In | AC8UXF 3DYF22.375 "Keramiske magneter limt i sveiset stålhus og innkapslet i plast / gummihusBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk40 lb.2.38 "216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3DYF3 hentemagnet keramisk 2 tommer 100lb
282NOK / enhet