Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3DYE9 hentemagnet keramisk 5 x 3/4 tommer | AC8UXD

WESTWARD 3DYE9 hentemagnet keramisk 5 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AC8UXD Modell: 3DYE9
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHenter magnet
Lengde5"
MaterialeKeramiske magneter limt i sveiset stålhus
OperasjonBruk låsemagnet til å løfte, holde og hente metallgjenstander
Pickup lengde5"
Trekk kapasitet100 lb.
Overflatestørrelse5 "x 3/4"
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeOperasjonTrekk kapasitetBreddePris
WESTWARD 3DYF2 Henter magnet Keramisk 2 3/8 In | AC8UXF 3DYF22.375 "Keramiske magneter limt i sveiset stålhus og innkapslet i plast / gummihusBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk40 lb.2.38 "216NOK
WESTWARD 3DYF3 hentemagnet keramisk 2 tommer 100lb | AC8UXG 3DYF32"Keramiske magneter limt i sveiset stålhusBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk100 lb.2"282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3DYE9 hentemagnet keramisk 5 x 3/4 tommer
179NOK / enhet