Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3DYF2 Henter magnet Keramisk 2 3/8 In | AC8UXF

WESTWARD 3DYF2 hentemagnet keramisk 2 3/8 tommer

På lager
Vare: AC8UXF Modell: 3DYF2
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHenter magnet
Lengde2.375 "
MaterialeKeramiske magneter limt i sveiset stålhus og innkapslet i plast / gummihus
OperasjonBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk
Pickup lengde2-3 / 8 "
Trekk kapasitet40 lb.
Overflatestørrelse2-3/8" x 2-3/8"
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeOperasjonTrekk kapasitetBreddePris
WESTWARD 3DYE9 hentemagnet keramisk 5 x 3/4 tommer | AC8UXD 3FARGE95"Keramiske magneter limt i sveiset stålhusBruk låsemagnet til å løfte, holde og hente metallgjenstander100 lb.3 / 4 "179NOK
WESTWARD 3DYF3 hentemagnet keramisk 2 tommer 100lb | AC8UXG 3DYF32"Keramiske magneter limt i sveiset stålhusBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk100 lb.2"282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3DYF2 hentemagnet keramisk 2 3/8 tommer
216NOK / enhet