Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Tool Magnetic Led 8 To 32-3/4 Inch 8 Lb | AA7ZTT 16W193

ULLMAN DEVICES HTLP-2 pick-up verktøy magnetisk led 8 til 32-3/4 tommer 8 Lb

På lager
Vare: AA7ZTT Modell: HTLP-2Kryssreferanse: 16W193

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter1"
Utvidet lengde32.75 "
HåndtakstypePutehåndtak
Lengde8"
Løftekapasitet8 lb.
MaterialeHåndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnet
typenLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtvidet lengdeHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetMaterialetypenPris
ULLMAN DEVICES HT-2 Pick-up Tool Magnetisk 7-1/2 til 33-3/4 tommer 5 Lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Teksturert putehåndtak7.5 "5 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnetTeleskopisk222NOK
ULLMAN ENHETER Nr. 14x Pick-up Tool Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185 Nr. 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Neodym-jern-bor ekstra høy fluksmagnet, aluminiumsakselFleksibel133NOK
ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magnetic Flex 29 Tommer 5 Lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Teksturert putehåndtak29 "5 lb.AluminumFleksibel223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULLMAN DEVICES HTLP-2 pick-up verktøy magnetisk led 8 til 32-3/4 tommer 8 Lb
243NOK / enhet