Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULLMAN DEVICES HT-2 Pick-up Tool Magnetisk 7-1/2 til 33-3/4 tommer 5 Lb | AA7ZTF 16W182

ULLMAN DEVICES HT-2 pick-up verktøy magnetisk 7-1/2 til 33-3/4 tommer 5 Lb

På lager
Vare: AA7ZTF Modell: HT-2Kryssreferanse: 16W182
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter1 / 2 "
Utvidet lengde33.75 "
HåndtakstypeTeksturert putehåndtak
Lengde7.5 "
Løftekapasitet5 lb.
MaterialeHåndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnet
typenTeleskopisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8505193000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtvidet lengdeHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetMaterialetypenPris
ULLMAN ENHETER Nr. 14x Pick-up Tool Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185 Nr. 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Neodym-jern-bor ekstra høy fluksmagnet, aluminiumsakselFleksibel133NOK
ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magnetic Flex 29 Tommer 5 Lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Teksturert putehåndtak29 "5 lb.AluminumFleksibel223NOK
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Tool Magnetic Led 8 To 32-3/4 Inch 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Putehåndtak8"8 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnetLED243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULLMAN DEVICES HT-2 pick-up verktøy magnetisk 7-1/2 til 33-3/4 tommer 5 Lb
222NOK / enhet