Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magnetic Flex 29 Tommer 5 Lb | AA7ZTK 16W186

ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magnetic Flex 29 Tommer 5 Lb

På lager
Vare: AA7ZTK Modell: HT-2FLKryssreferanse: 16W186
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter1 / 2 "
HåndtakstypeTeksturert putehåndtak
Lengde29 "
Løftekapasitet5 lb.
MaterialeAluminum
typenFleksibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtvidet lengdeHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetMaterialetypenPris
ULLMAN DEVICES HT-2 Pick-up Tool Magnetisk 7-1/2 til 33-3/4 tommer 5 Lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Teksturert putehåndtak7.5 "5 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnetTeleskopisk222NOK
ULLMAN ENHETER Nr. 14x Pick-up Tool Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185 Nr. 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Neodym-jern-bor ekstra høy fluksmagnet, aluminiumsakselFleksibel133NOK
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Tool Magnetic Led 8 To 32-3/4 Inch 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Putehåndtak8"8 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnetLED243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magnetic Flex 29 Tommer 5 Lb
223NOK / enhet