WESTWARD Rullende skap


filtre
Håndtak: (1) Komfort Grip rørformet side , Antall hyller: 0
StilModellSkufferHjulstørrelseType hjulPliktvurderingFinishMålerHøydeLastevurderingPris (eks. mva)
A
32H855
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
B
32H852
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
C
32H895
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2033 5 / 16 "1320 lb.5 940 NOK
D
32H893
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 146 NOK
E
32H890
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.11 745 NOK
F
32H888
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.11 745 NOK
G
32H854
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
H
32H853
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
I
48RJ73
Kulelager4 "x 2"(2) Fast, (2) SvingbarLett arbeidPulverlakkertKropp: 21, skuff: 2428.5 "660 lb.5 096 NOK
J
32H856
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
K
32H896
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2033 5 / 16 "1320 lb.5 940 NOK
L
32H894
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2033 5 / 16 "1320 lb.5 940 NOK
M
32H892
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 146 NOK
N
32H891
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 146 NOK
O
32H889
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.11 745 NOK
P
32H857
Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
Q
31CE51
Kulelager, full forlengelse4 "x 2"(2) Fast, (2) Sving med bremsStandard pliktPulverlakkertKropp: 21, skuff: 2433 5 / 16 "660 lb.5 250 NOK
R
31CE53
Kulelager, full forlengelse4 "x 2"(2) Fast, (2) Sving med bremsStandard pliktPulverlakkertKropp: 21, skuff: 2439 5 / 16 "660 lb.6 377 NOK
S
31CE55
Kulelager, full forlengelse4 "x 2"(2) Fast, (2) Sving med bremsStandard pliktPulverlakkertKropp: 21, skuff: 2439 5 / 16 "660 lb.7 752 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?