WESTWARD 31CE51 rulleskap 34-1/3 tomme bredde 19-1/2 tomme dybde Svart | AH3BVF

WESTWARD 31CE51 Rulleskap 34-1/3 tomme bredde 19-1/2 tomme Dybde Svart

På lager
Vare: AH3BVF Modell: 31CE51

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse4 "x 2"
Type hjul(2) Fast, (2) Sving med brems
Hjulmaterialepolypropylen
FARGESvart
Konfigurasjon27 "rulleskap, (2.95) 2H, (6.06) 1H, (9.17) 1H
Dybde19.5 "
Skuffekapasitet66 lb.
SkuffefargeSvart
SkufferKulelager, full forlengelse
PliktvurderingStandard plikt
FinishPulverlakkert
MålerKropp: 21, skuff: 24
Høyde33 5 / 16 "
Lastevurdering660 lb.
LåsesystemEtt lås og nøkkel sett
MaterialeStål
Antall skuffer4
Antall hyller0
Lagringskapasitet7350 cu. i.
Bredde34 5 / 16 "
ArbeidsoverflatematerialePolypropylen, MDF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.36
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)58.42
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkufferHjulstørrelseType hjulPliktvurderingFinishMålerHøydeLastevurderingPris
WESTWARD 32H852 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Rød | AC6ACJ 32H852Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H853 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Svart | AC6ACK 32H853Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H854 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACL 32H854Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H855 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Rød | AC6ACM 32H855Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H856 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Svart | AC6ACN 32H856Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H857 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACP 32H857Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H888 rulleskap 26 x 18 x 39-7/16 tommer rød | AC6ADB 32H888Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.11 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31CE51 Rulleskap 34-1/3 tomme bredde 19-1/2 tomme Dybde Svart
5 250 NOK / enhet