WESTWARD 31CE55 Rulleskap 34-1/3 tomme bredde 39-1/3 tomme Høyde | AH3BVJ

WESTWARD 31CE55 rulleskap 34-1/3 tomme bredde 39-1/3 tomme Høyde

På lager
Vare: AH3BVJ Modell: 31CE55

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse4 "x 2"
Type hjul(2) Fast, (2) Sving med brems
Hjulmaterialepolypropylen
FARGERød
Konfigurasjon27 "rulleskap, (2.95) 1H, (6.06) 2H
Dybde19.5 "
Skuffekapasitet66 lb.
SkuffefargeRød
SkufferKulelager, full forlengelse
PliktvurderingStandard plikt
FinishPulverlakkert
MålerKropp: 21, skuff: 24
Høyde39 5 / 16 "
Lastevurdering660 lb.
LåsesystemEtt lås og nøkkel sett
MaterialeStål
Antall skuffer3
Antall hyller0
Lagringskapasitet10,813 cu. i.
Bredde34 5 / 16 "
ArbeidsoverflatematerialePolypropylen, MDF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.39
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)76.96
Skipets bredde (cm)58.93
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkufferHjulstørrelseType hjulPliktvurderingFinishMålerHøydeLastevurderingPris
WESTWARD 32H852 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Rød | AC6ACJ 32H852Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H853 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Svart | AC6ACK 32H853Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H854 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACL 32H854Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H855 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Rød | AC6ACM 32H855Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H856 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Svart | AC6ACN 32H856Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H857 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACP 32H857Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H888 rulleskap 26 x 18 x 39-7/16 tommer rød | AC6ADB 32H888Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.11 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31CE55 rulleskap 34-1/3 tomme bredde 39-1/3 tomme Høyde
7 752 NOK / enhet