CHEMTROLS VALVES Kuleventiler


filtre
Kulemateriale: polypropylen , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Farge: Rød , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Tee , Slange-ID: 1 / 2 " , Havn: Full , Tidsplan: 80 , Forseglingsmateriale: FKM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: polypropylen , stammetype: Blowout-bevis , Rørstørrelse: 1 / 2 " , Ventilstruktur: 3 Piece
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
T65BC-V 1/2
Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 grader til 280 grader F4 491 NOK
A
T65BC-V 3/4
Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 grader til 280 grader F5 346 NOK
A
T65BC-V 1
Kynar (R)FNPT150 psi1"73 grader til 280 grader F7 418 NOK
B
MN913A6
polypropylenStikkontakt x Stikkontakt150 psi CWP1 / 2 "-163 til 356 ° F2 843 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?