Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 1/2 Kuleventil Check 1/2 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 1/2 kuleventil Sjekk 1/2 tomme Kynar(r) Fpt x Fpt

På lager
Vare: AA9EPR Modell: T65BC-V 1/2Kryssreferanse: 1CRT7
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
4 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Body MaterialKynar (R)
FARGERød
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80
Temp. Område73 grader til 280 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 3/4 Kuleventil Check 3/4 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8 T65BC-V 3/4Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 grader til 280 grader F5 783 NOK
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 1 Ball Valve Check 1 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9 T65BC-V 1Kynar (R)FNPT150 psi1"73 grader til 280 grader F8 026 NOK
CHEMTROLS VENTILER MN913A6 Kuleventil, Polypropylen, True Union, 3-delt, 1/2 tommers rørstørrelse | CH6QNK 489X73 MN913A6polypropylenStikkontakt x Stikkontakt150 psi CWP1 / 2 "-163 til 356 grader F3 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 1/2 kuleventil Sjekk 1/2 tomme Kynar(r) Fpt x Fpt
4 756 NOK / enhet