Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER MN913A6 Kuleventil, Polypropylen, True Union, 3-delt, 1/2 tommers rørstørrelse | CH6QNK 489X73

CHEMTROLS VALVES MN913A6 Kuleventil, Polypropylen, True Union, 3-delt, 1/2 tomme rørstørrelse

På lager
Vare: CH6QNK Modell: MN913A6Kryssreferanse: 489X73
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
3 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulematerialepolypropylen
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Materialpolypropylen
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeTee
Slange-ID1 / 2 "
Maks. Press150 psi CWP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
Stammaterialepolypropylen
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-163 til 356 grader F
Tube Size1 / 2 "
Ventilstruktur3 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 1/2 Kuleventil Check 1/2 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7 T65BC-V 1/2Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 grader til 280 grader F4 756 NOK
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 3/4 Kuleventil Check 3/4 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8 T65BC-V 3/4Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 grader til 280 grader F5 783 NOK
CHEMTROLS VENTILER T65BC-V 1 Ball Valve Check 1 Inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9 T65BC-V 1Kynar (R)FNPT150 psi1"73 grader til 280 grader F8 026 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES MN913A6 Kuleventil, Polypropylen, True Union, 3-delt, 1/2 tomme rørstørrelse
3 075 NOK / enhet