APPROVED VENDOR Plugg med firkantet hode, metall


filtre
Body Material: Svart smidig jern , Tilkoblingstype: MNPT
StilModellKlasseAnleggMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
2WU88
150cored300 psi @ 150 grader F4"150 psi-20 grader til 366 grader F503NOK
B
5P548
150cored300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F63NOK
A
2WU87
150cored300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F189NOK
B
5P542
150cored300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F13NOK
B
5P544
150cored300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F18NOK
A
2WU86
150cored300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F131NOK
B
5P540
150cored300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F18NOK
B
5P541
150cored300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F13NOK
B
5P543
150cored300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F13NOK
B
5P545
150cored300 psi @ 150 grader F1"150 psi-20 grader til 366 grader F23NOK
B
5P546
150cored300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi-20 grader til 366 grader F40NOK
B
5P547
150cored300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F56NOK
C
5PAV1
300solid2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F22NOK
C
5PAV2
300solid2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F-
RFQ
C
5PAV5
300solid1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F-
RFQ
C
5PAV6
300solid1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?