Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P548 Square Head Plug 2 Inch Mnpt | AE4YZF

APPROVED VENDOR 5P548 Firkantet hodeplugg 2 tommers Mnpt

På lager
Vare: AE4YZF Modell: 5P548

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Anleggcored
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseAnleggMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WU86 Square Head Plug 2-1/2 Inch Mnpt | AC3VUT 2WU86150cored300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F131NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU87 Square Head Plug 3 Inch Mnpt | AC3VUU 2WU87150cored300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU88 Square Head Plug 4 Inch Mnpt | AC3VUV 2WU88150cored300 psi @ 150 grader F4"150 psi-20 grader til 366 grader F503NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P540 Square Head Plug 1/8 Inch Mnpt | AE4YYX 5P540150cored300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F18NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P541 Square Head Plug 1/4 Inch Mnpt | AE4ÅÅÅ 5P541150cored300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P542 Square Head Plug 3/8 Inch Mnpt | AE4YYZ 5P542150cored300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P543 Square Head Plug 1/2 Inch Mnpt | AE4YZA 5P543150cored300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P548 Firkantet hodeplugg 2 tommers Mnpt
63NOK / enhet