WESTWARD 32H895 rulleskap 26 x 18 x 33-5/16 tommer svart | AC6ADJ

WESTWARD 32H895 rulleskap 26 x 18 x 33-5/16 tommer svart

På lager
Vare: AC6ADJ Modell: 32H895

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 x 2 "
Type hjulRullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar
Hjulmaterialepolypropylen
FARGESvart
KonfigurasjonSenterbank: 22-7 / 16W x 15-5 / 8D, (3) 2-15 / 16H, (2) 6-1 / 8H
Dybde18 "
Skuffekapasitet80 lb.
SkufferKulelager
FinishGlanset pulverlakk
MålerSkuffer: 18, Kropp: 20
Håndterer(1) Komfort Grip rørformet side
Høyde33 5 / 16 "
Lastevurdering1320 lb.
LåsesystemIntern tastelås, sylindrisk
MaterialeStål
Antall skuffer5
Antall hyller0
Lagringskapasitet7303 cu. i.
Bredde26 11 / 16 "
ArbeidsoverflatematerialeEVA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)74.17
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)78.99
HS kode9403200030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkufferHjulstørrelseType hjulPliktvurderingFinishMålerHøydeLastevurderingPris
WESTWARD 32H852 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Rød | AC6ACJ 32H852Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H853 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Svart | AC6ACK 32H853Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H854 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACL 32H854Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.11 719 NOK
WESTWARD 32H855 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Rød | AC6ACM 32H855Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H856 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Svart | AC6ACN 32H856Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H857 Rulleskap 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACP 32H857Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 215 NOK
WESTWARD 32H888 rulleskap 26 x 18 x 39-7/16 tommer rød | AC6ADB 32H888Kulelager5 x 2 "Rullelager, (2) Fast m / lås, (2) Svingbar-Glanset pulverlakkSkuffer: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.11 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32H895 rulleskap 26 x 18 x 33-5/16 tommer svart
5 940 NOK / enhet