Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E744 Pick-up Verktøy 16-1/2 Til 30 L 10 Lb Trekk | AA2DWH

WESTWARD 10E744 Pick-up Tool 16-1/2 Til 30 L 10 Lb Trekk

På lager
Vare: AA2DWH Modell: 10E744
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter11 / 16 "
Utvidet lengde30 "
HåndtakstypeVinylhåndtak
Lengde16.5 "
Løftekapasitet10 lbs.
Materialeneodym
Pickup lengde30 "
Trekk kapasitet10 lbs.
typenTeleskopisk, bøyelig
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtvidet lengdeLengdeLøftekapasitetTrekk kapasitettypenBreddePris
WESTWARD 10E743 Pickup Tool Ekstern Magnetisk 21 Til 36 L 3 Lb Trekk | AA2DWG 10E7431 / 2 "36 "21 "3 lbs.3 lbs.Kan utvides, kan bøyes1 / 2 "231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E744 Pick-up Tool 16-1/2 Til 30 L 10 Lb Trekk
209NOK / enhet