Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E743 Pickup Tool Ekstern Magnetisk 21 Til 36 L 3 Lb Trekk | AA2DWG

WESTWARD 10E743 Pickup Tool eksternt magnetisk 21 til 36 L 3 Lb trekk

På lager
Vare: AA2DWG Modell: 10E743
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter1 / 2 "
Utvidet lengde36 "
HåndtakstypeVinylhåndtak
Lengde21 "
Løftekapasitet3 lbs.
Materialeneodym
Pickup lengde36 "
Trekk kapasitet3 lbs.
typenKan utvides, kan bøyes
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtvidet lengdeLengdeLøftekapasitetTrekk kapasitettypenBreddePris
WESTWARD 10E744 Pick-up Verktøy 16-1/2 Til 30 L 10 Lb Trekk | AA2DWH 10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 lbs.10 lbs.Teleskopisk, bøyelig11 / 16 "209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E743 Pickup Tool eksternt magnetisk 21 til 36 L 3 Lb trekk
231NOK / enhet