VESTIL HFMS-48 magnetisk feiemaskin, gaffelløft, 48 tommers bredde, 55 lb., sølv, stål

På lager
Vare: AG7UDK Modell: HFMS-48

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate3"
Base plate Bredde48 "
Kapasitet55 lbs.
FARGESølv
Dybde3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Gaffellommesenter23 "
Gaffellommehøyde1 1 / 4 "
Gaffellommebredde5"
Høyde7"
Lengde3"
MaterialeStål
Maks. Arbeidstemp.175 grader F
Antall maljer2
Antall maljer2
FjerningsprosessSlipp spaken
Feiebredde48 "
Feiemaskin typeGaffeltruck hengetype
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • USAs føderale OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør du en magnetisk feiemaskin?

A. Når den magnetiske feiemaskinen er lastet med akkumulert metall, er det ganske enkelt å dra eller tørke av det akkumulerte metallet til enden, hvorfra det lett kan fjernes. Til dette kan du bruke et håndkle, en butikkfille eller en hanske.

Sp. Hvilket materiale brukes til å konstruere Vestil HFMS-48 gaffeltruck hengende magnetfeiemaskin?

A. Denne magnetiske feiemaskinen er laget av stål for strukturell stivhet og holdbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFeiebreddeLengdeBreddeHøydeFARGEPris
VESTIL HFMS-36 Magnetisk feiemaskin, gaffelløfterheng, 36 tommers bredde, 45 lb., sølv, stål | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Sølv3 578 NOK
VESTIL HFMS-60 Magnetisk feiemaskin, Gaffelløft, 60 tommers bredde, 65 lb., Sølv, Stål | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Sølv4 923 NOK
VESTIL HFMS-72 Magnetisk feiemaskin, Gaffelløft, 72 Tommer Bredde, 75 lb., Sølv, Stål | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Sølv5 683 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HFMS-48 magnetisk feiemaskin, gaffelløft, 48 tommers bredde, 55 lb., sølv, stål
4 180 NOK / enhet