VESTIL HFMS-serien hengende magnetiske feiemaskiner


filtre
Lengde på bunnplate: 3" , Dybde: 3" , Øyedia.: 3 / 4 " , Gaffellommehøyde: 1 1 / 4 " , Gaffellommebredde: 5" , Materiale: Stål , Maks. Arbeidstemp.: 175 grader F , Antall maljer: 2 , Fjerningsprosess: Slipp spaken , Feietype: Gaffeltruck hengetype
StilModellKapasitetFeiebreddeLengdeBreddeHøydeFARGEPris (eks. mva)
A
HFMS-36
45 lbs.36 "3"36 "7"Sølv3 578 NOK
B
HFMS-48
55 lbs.48 "3"48 "7"Sølv4 180 NOK
C
HFMS-60
65 lbs.60 "3"60 "7"Sølv4 923 NOK
D
HFMS-72
75 lbs.72 "3"72 "7"Sølv5 683 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?