VESTIL HFMS-60 magnetisk feiemaskin, gaffelløft, 60 tommers bredde, 65 lb., sølv, stål

På lager
Vare: AG7UDL Modell: HFMS-60

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate3"
Base plate Bredde60 "
Kapasitet65 lbs.
FARGESølv
Dybde3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Gaffellommesenter26 5 / 8 "
Gaffellommehøyde1 1 / 4 "
Gaffellommebredde5"
Høyde7"
Lengde3"
MaterialeStål
Maks. Arbeidstemp.175 grader F
Antall maljer2
Antall maljer2
FjerningsprosessSlipp spaken
Feiebredde60 "
Feiemaskin typeGaffeltruck hengetype
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør du en magnetisk feiemaskin?

A.

  • Når den magnetiske feiemaskinen er lastet med oppsamlet metall, tørk eller dra disse metallene til enden slik at de lett kan fjernes.
  • Bruk en hanske, et håndkle eller en butikkfille for å oppnå dette.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFeiebreddeLengdeBreddeHøydeFARGEPris
VESTIL HFMS-36 Magnetisk feiemaskin, gaffelløfterheng, 36 tommers bredde, 45 lb., sølv, stål | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Sølv3 578 NOK
VESTIL HFMS-48 Magnetisk feiemaskin, Gaffelløft, 48 Tommer Bredde, 55 lb., Sølv, Stål | AG7UDK HFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Sølv4 180 NOK
VESTIL HFMS-72 Magnetisk feiemaskin, Gaffelløft, 72 Tommer Bredde, 75 lb., Sølv, Stål | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Sølv5 683 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HFMS-60 magnetisk feiemaskin, gaffelløft, 60 tommers bredde, 65 lb., sølv, stål
4 923 NOK / enhet