VESTIL HFMS-72 magnetisk feiemaskin, gaffelløft, 72 tommers bredde, 75 lb., sølv, stål

Vare: AG7UDM Modell: HFMS-72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 683 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate3"
Base plate Bredde72 "
Kapasitet75 lbs.
FARGESølv
Dybde3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Gaffellommehøyde1 1 / 4 "
Gaffellommebredde5"
Høyde7"
Lengde3"
MaterialeStål
Maks. Arbeidstemp.175 grader F
Antall maljer2
Antall maljer2
FjerningsprosessSlipp spaken
Feiebredde72 "
Feiemaskin typeGaffeltruck hengetype
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør du en magnetisk feiemaskin?

A.

  • Når den magnetiske feiemaskinen er lastet med oppsamlet metall, tørk eller dra disse metallene til enden slik at de lett kan fjernes.
  • Bruk en hanske, et håndkle eller en butikkfille for å oppnå dette.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFeiebreddeLengdeBreddeHøydeFARGEPris
VESTIL HFMS-36 Magnetisk feiemaskin, gaffelløfterheng, 36 tommers bredde, 45 lb., sølv, stål | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Sølv3 578 NOK
VESTIL HFMS-48 Magnetisk feiemaskin, Gaffelløft, 48 Tommer Bredde, 55 lb., Sølv, Stål | AG7UDK HFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Sølv4 180 NOK
VESTIL HFMS-60 Magnetisk feiemaskin, Gaffelløft, 60 tommers bredde, 65 lb., Sølv, Stål | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Sølv4 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HFMS-72 magnetisk feiemaskin, gaffelløft, 72 tommers bredde, 75 lb., sølv, stål
5 683 NOK / enhet