MASTER MAGNETICS 07256 Magnetisk pickup-verktøy med låsehengsel, forlenges til 14.5 tommers lengde | CJ6MZL

MASTER MAGNETICS 07256 Magnetisk pickup-verktøy med låsehengsel, forlenges til 14.5 tommers lengde

Vare: CJ6MZL Modell: 07256
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pickup-verktøy
FARGESølv, Svart
Diameter3.25 "
Utvidet lengde14.5 "
FinishChrome
Force Force3 lbs.
Klasse35
Håndtakets høyde35 "
Lengde9.75 "
Magnetmaterialeneodym
MaterialeStål/vinyl
Formstang

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDiameterUtvidet lengdeFinishLengdeMaterialeFormPris
MASTER MAGNETICS 07247 Magnetisk pick-up verktøy, 37 tommers utvidet lengde | AH8DNT 38HY83 072473.25 "-3.25 "37 "-37 "Keramisk magnet, stål-505NOK
MASTER MAGNETICS 07227 Magnetisk pickup-verktøy med låsehengsel, 25 tommers lengde | CJ6MZH 07227-Sølv, Svart0.45 "25 "Chrome15 "Gummi / stålstang-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07228 Magnetisk pickup-peker, forlenges til 25.50 tommers lengde | CJ6MZJ 07228-Sølv0.3 "25.5 "Chrome5.75 "Metalstang-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07229 Magnetisk pickup-verktøy, 19 tommers lengde | CJ6MZK 07229-Sølv0.306 "-Chrome19 "Plast/metall/vinylstang-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07264 Pickup Tool med lommeklemme, 5.75 tommers lengde | CJ6MZM 07264-Sølv0.313 "-Chrome5.75 "Metalstang-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07347X12DSP Magnetisk pickup-verktøy, utvides til 36 tommers lengde | CJ6MZP 07347X12DSP3.2 "----36 "---
RFQ
MASTER MAGNETICS 07565 Magnetisk pick-up peker med skrift, strekker seg til 26.5 tommer, 3 lbs. Pull Rating | CJ6MZR 07565-Sølv0.312 "26.5 "Chrome6.5 "Metalstang-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER MAGNETICS 07256 Magnetisk pickup-verktøy med låsehengsel, forlenges til 14.5 tommers lengde