LOVEJOY Leger Uten Grenser-serien, Mini Soft Set Screw Style Coupling Hubs, Inch Bores


filtre
Vinkelforskyvning: 2 grader , Boretype: Bored , Farge: Svart , Navmateriale: Zinc Alloy , Materiale: Zinc Alloy , Normal temperaturområde: 140 grader F , Serie: Leger Uten Grenser-serien , Stil: Sett skruen , Målesystem: Imperial , Type: Minimyk, tredelt design med ermeinnsats
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringSamlet koblingslengdeNominelt dreiemomentPris (eks. mva)
A
68514458038
MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 tommer-
RFQ
B
68514458039
MSF163 / 16 "Ingen nøkkelbane0.315 "1.063 "4.4 tommer357NOK
RFQ
A
68514458040
MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 tommer-
RFQ
A
68514458041
MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 tommer-
RFQ
A
68514458049
MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 tommer-
RFQ
A
68514458050
MSF205 / 16 "-0.394 "-8.90 tommer-
RFQ
A
68514458051
MSF203 / 8 "-0.394 "-8.90 tommer-
RFQ
A
68514458048
MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 tommer-
RFQ
A
68514458059
MSF253 / 8 "-0.472 "-13.30 tommer-
RFQ
A
68514458060
MSF257 / 16 "-0.472 "-13.30 tommer-
RFQ
B
68514458057
MSF251 / 4 "Ingen nøkkelbane0.472 "1.614 "13.3 tommer383NOK
RFQ
A
68514458058
MSF255 / 16 "-0.472 "-13.30 tommer-
RFQ
A
68514458067
MSF323 / 8 "-0.551 "-26.60 tommer-
RFQ
A
68514458068
MSF327 / 16 "-0.551 "-26.60 tommer-
RFQ
A
68514459457
MSF325 / 16 "-0.551 "-26.60 tommer-
RFQ
A
68514458069
MSF321 / 2 "-0.551 "-26.60 tommer-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?