LOVEJOY 68514458068 Skruestilnav, 26.60 tommer Lbs dreiemoment, 1.260 tommer Dia., 0.0920 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YHR Modell: 68514458068

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruestilnav
Vinkelfeil2 grader
Bore Size7 / 16 "
BoringstypeBored
FARGESvart
KoblingsstørrelseMSF32
KoblingstypeMinimyk, tredelt design med ermeinnlegg
Koblingsvekt (lb)5.60 oz.
NavmaterialeZinc Alloy
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.551 "
Maks. Kjede0.551 "
Maks. Hastighet1200 rpm
Min. Kjede0.315 "
Treghetsmoment0.0920 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment26.60 tommer
Normalt temperaturområde140 grader F
Utenfor Dia.1.260 "
Total lengde1.890 "
Parallell feiljustering0.010 "
SerienLeger Uten Grenser-serien
Sett skruestørrelseM4
StilSett skruen
System for målingImperial
Vridningsstivhet266 in.-lbs./rad
Volum3.00056 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringSamlet koblingslengdeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514458057 Koblingsnav, med settskrue, boring 0.25 tommer, sink | AM7GAQ 58057 / MSF25 X 1/4 68514458057MSF251 / 4 "Ingen nøkkelbane0.472 "1.614 "13.3 tommer383NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458039 Koblingsnav, med settskrue, størrelse 16, 0.1875 tommers boring, sink | AN4FEZ 58039 / MSF16 X 3/16 68514458039MSF163 / 16 "Ingen nøkkelbane0.315 "1.063 "4.4 tommer357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458038 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGT 68514458038MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514458040 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGU 68514458040MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514458041 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGV 68514458041MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514458048 Skruestilnav, 8.90 tommer Lbs dreiemoment, 0.787 tomme Dia., 0.01 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YHA 68514458048MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514458049 Skruestilnav, 8.90 tommer Lbs dreiemoment, 0.787 tomme Dia., 0.01 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YHB 68514458049MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 tommer-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458068 Skruestilnav, 26.60 tommer Lbs dreiemoment, 1.260 tommer Dia., 0.0920 Lbs Inch Sq. Treghet