Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010832F100 Maskinskrue, Fillister, 8-32 X 1 Tommer Størrelse, 50Pk | AD6TUB 4AGZ8

MICRO PLASTICS 010832F100 maskinskrue, fillister, 8-32 X 1 tommer størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6TUB Modell: 010832F100Kryssreferanse: 4AGZ8
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
47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.250-0.270"
Hodehøyde0.133 til 0.156 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1"
Materialenylon
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet108 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010832F100 maskinskrue, fillister, 8-32 X 1 tommer størrelse, 50pk
47NOK /pakke