Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE IMPL2100 Retrievermagnetkapasitet 12 1 / 2lb Total lengde 14in | AD7DCA 4DMR2

MAG-MATE IMPL2100 Retriever Magnet Kapasitet 12 1/2lb total lengde 14in

På lager
Vare: AD7DCA Modell: IMPL2100Kryssreferanse: 4DMR2
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
1 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHenter magnet
Lengde14 "
Løftekapasitet12-1 / 2 lb.
Overflatestørrelse1 "H x 2-1 / 8" L x 1-3 / 8 "B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøftekapasitetPris
MAG-MATE IMPL2104 Retrievermagnetkapasitet 43 1/2 total lengde 14 tommer | AD7DCB 4DMR3 IMPL210443-1 / 2 lb.1 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE IMPL2100 Retriever Magnet Kapasitet 12 1/2lb total lengde 14in
1 248 NOK / enhet