INTERMATIC Belysning Fotokontroll

Konformbelagte PCB-er som er ideelle for LED-armaturer; har DC-relé med en nullkrysskrets for forlenget levetid. Kan overstige 10000 105 PÅ/AV-svitsjesykluser og er tilgjengelig i spenninger mellom 480 og 7200 VAC og en maksimal effekt på XNUMX W

filtre

INTERMATIC -

Fotokontroller

StilModellDybdeHousing MaterialLengdeBreddePris (eks. mva)
ALC2100----348NOK
RFQ
BEK4136S----474NOK
RFQ
CEK4036S----462NOK
RFQ
DEK4736S----550NOK
RFQ
ELED4536SC----630NOK
RFQ
FEK4336S----503NOK
RFQ
GEK4236S1-5 / 16 "Plast5.625 "1.25 "-
RFQ
HEK4436SM2.25 "Støpt støpt metall2 11 / 16 "3.75 "-
RFQ
INTERMATIC -

Fotostyring, 1/2 "hannrørmontering

StilModellFARGEDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
AK4236CGrå3"5.75 "1800 til 4150120 til 277 VAC3"678NOK
BK4121CGrå med hvitt bånd1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "313NOK
BK4141CGrå med hvitt bånd1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "559NOK
CK4221CGrå med hvitt bånd1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "371NOK
INTERMATIC -

Fotostyring, stamme- og svivelmontering

StilModellDybdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
AK4223C1-9 / 16 "4150208 til 277 VAC1 9 / 16 "535NOK
BK42511.5 "1800120 VAC1.5 "388NOK
BK42531.5 "3100 til 4150208 til 277 VAC1.5 "504NOK
INTERMATIC -

Fotokontroll, låsemontasje

StilModellFARGEMaks. EffektSpenningPris (eks. mva)
ALC4536LACHvit med blått bånd1800 til 4155120 til 277 VAC428NOK
BLC4536CHvit med grå bånd1000 til 2300120 til 277 VAC481NOK
BLC4521CHvit med grå bånd1800120 VAC256NOK
INTERMATIC -

Fotokontroll, fast montering

StilModellFARGELengdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
AK4321CGrå4.5 "1800120 VAC2.75 "408NOK
BK4023CGrå1 13 / 16 "3100 til 4150208 til 277 VAC1 5 / 16 "464NOK
CK4021CGjennomsiktige1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "287NOK
INTERMATIC -

Fotokontroll, montering av stammen

StilModellFARGEHousing MaterialLengdeMaks. EffektSpenningPris (eks. mva)
AK4421MGråDie-cast3"1800120 VAC402NOK
BK4423MGråDie-cast3"4150208 til 277 VAC497NOK
CK4123CGrå med hvitt båndpolypropylen2 5 / 16 "3100 til 4150208 til 277 VAC492NOK
INTERMATIC -

Fotokontroll, svinglåsemontering

StilModellBreddeFARGEDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektTemp. OmrådeSpenningPris (eks. mva)
ALC4521LA3"Gjennomsiktig med Gray Band3"polypropylen2.75 "1000-40 grader til 158 grader F120 VAC293NOK
BLC45233"Gjennomsiktig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 til 4155-20 grader til 104 grader F208 til 277 VAC444NOK
CLC4535LA3"Gjennomsiktig med gult bånd3"polypropylen2.75 "7200-20 grader til 104 grader F480 VAC618NOK
DLC4523LA3"Gjennomsiktig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 til 4155-20 grader til 104 grader F208 til 277 VAC486NOK
EEK45363.5 "Gjennomsiktige3.5 "polykarbonat5 51 / 64 "1000-40 grader til 158 grader F105 til 305 VAC372NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?