INTERMATIC EK4436SM Fotostyring, 105 til 305 VAC Spenning, 1800 Maks. Effekt | CD2LGD 49ZZ48

INTERMATIC EK4436SM Fotokontroll, 105 til 305 VAC Spenning, 1800 Maks. Watt

Vare: CD2LGD Modell: EK4436SMKryssreferanse: 49ZZ48

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde2.25 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av2.25
Fotstearinlys på1.5
Housing MaterialStøpt støpt metall
Lengde2 11 / 16 "
Maks. Ballastforsterker15.0 til 6.5
Maks. Glødelampe15.0
Maks. Effekt1800
Montering1/2 "-14 NPSM-tråd
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning105 til 305 VAC
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHousing MaterialLengdeBreddePris
INTERMATIC EK4236S Fotokontroll, 105 til 305 VAC Spenning, 1800 Maks. Watt | CD2LGC 49ZZ47 EK4236S1-5 / 16 "Plast5.625 "1.25 "-
RFQ
INTERMATIC EK4136S Fotokontroll, 105 til 305V AC, 1000 Maks. Watt, 15A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUM 52RU69 EK4136S----474NOK
RFQ
INTERMATIC LED4536SC Fotokontroll, 120 til 277V AC, 1000 Maks. Watt, 8.3A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUN 710N33 LED4536SC----630NOK
RFQ
INTERMATIC EK4036S Fotokontroll, 105 til 305V AC, 1000 Maks. Watt, 15A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUP 52RU68 EK4036S----462NOK
RFQ
INTERMATIC EK4336S Fotokontroll, 120 til 277V AC, 1000 Maks. Watt, 6A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUQ 710N35 EK4336S----503NOK
RFQ
INTERMATIC EK4736S Fotokontroll, 120 til 277V AC, 1000 Maks. Watt, 6A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUR 710N34 EK4736S----550NOK
RFQ
INTERMATIC LC2100 Fotokontroll, 120 til 277V AC, 1000 Maks. Watt, 15A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUT 52ZW32 LC2100----348NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC EK4436SM Fotokontroll, 105 til 305 VAC Spenning, 1800 Maks. Watt