INTERMATIC EK4236S Fotokontroll, 105 til 305 VAC Spenning, 1800 Maks. Watt | CD2LGC 49ZZ47

INTERMATIC EK4236S Fotokontroll, 105 til 305 VAC Spenning, 1800 Maks. Watt

Vare: CD2LGC Modell: EK4236SKryssreferanse: 49ZZ47

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde1-5 / 16 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av2.25
Fotstearinlys på1.5
Housing MaterialPlast
Lengde5.625 "
Maks. Ballastforsterker15.0 til 6.5
Maks. Glødelampe15.0
Maks. Effekt1800
Montering1/2 "-14 NPSM-tråd
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning105 til 305 VAC
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHousing MaterialLengdeBreddePris
INTERMATIC EK4436SM Fotostyring, 105 til 305 VAC Spenning, 1800 Maks. Effekt | CD2LGD 49ZZ48 EK4436SM2.25 "Støpt støpt metall2 11 / 16 "3.75 "-
RFQ
INTERMATIC EK4136S Fotokontroll, 105 til 305V AC, 1000 Maks. Watt, 15A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUM 52RU69 EK4136S----458NOK
INTERMATIC LED4536SC Fotokontroll, 120 til 277V AC, 1000 Maks. Watt, 8.3A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUN 710N33 LED4536SC----620NOK
INTERMATIC EK4036S Fotokontroll, 105 til 305V AC, 1000 Maks. Watt, 15A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUP 52RU68 EK4036S----422NOK
INTERMATIC EK4336S Fotokontroll, 120 til 277V AC, 1000 Maks. Watt, 6A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUQ 710N35 EK4336S----569NOK
INTERMATIC EK4736S Fotokontroll, 120 til 277V AC, 1000 Maks. Watt, 6A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUR 710N34 EK4736S----530NOK
INTERMATIC LC2100 Fotokontroll, 120 til 277V AC, 1000 Maks. Watt, 15A Maks. Glødende forsterkere | CJ2ZUT 52ZW32 LC2100----354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC EK4236S Fotokontroll, 105 til 305 VAC Spenning, 1800 Maks. Watt