Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC K4236C Fotokontroll, 1/2 tommers rørgjenge, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790

INTERMATIC K4236C fotokontroll, 1/2 tommers rørgjenge, 120 - 277 VAC

På lager
Vare: AE6MTE Modell: K4236CKryssreferanse: 5U790
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
676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde3"
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing Materialpolykarbonat
Lengde5.75 "
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt1800 til 4150
Montering1/2 "Hanrør
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120 til 277 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Termisk fotokontroll for stilk og dreibar montering, ideell for bruk på parkeringsplasser, landskap, eksteriør, gate- og fotgjengerbelysningsapplikasjoner
    • Har en kadmiumsulfidfotocelle og et sonisk sveiset polykarbonatdeksel med en linse for å forsegle fuktigheten
    • Gir lysstyring fra skumring til daggry og forsinket handling for å eliminere uønsket AV-svitsj
    • Bruker en dobbelt temperaturkompenserende bi-metall og komposittmotstand for å konvertere temperaturendringen til mekanisk forskyvning
    • Svingbar arm muliggjør enkel og fleksibel montering på standard utendørs lysarmaturer og elektriske bokser

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
INTERMATIC K4141C Fotokontroll 1/2 tommers hannrør 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CGrå med hvitt bånd1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "585NOK
INTERMATIC K4121C Fotokontroll 1/2 tommers rørtråd 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CGrå med hvitt bånd1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "292NOK
INTERMATIC K4221C Fotokontroll 1/2 tommers rørtråd 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CGrå med hvitt bånd1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC K4236C fotokontroll, 1/2 tommers rørgjenge, 120 - 277 VAC
676NOK / enhet