Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC K4141C Fotokontroll 1/2 tommers hannrør 120vac | AE6MTD 5U789

INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 Inch Hannrør Gjenge 120vac

På lager
Vare: AE6MTD Modell: K4141CKryssreferanse: 5U789
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå med hvitt bånd
Kontakt skjemaSPST
Dybde1-9 / 16 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing Materialpolykarbonat
Lengde2 5 / 16 "
Maks. Ballastforsterker25
Maks. Glødelampe25
Maks. Effekt3000
Montering1/2 "Hanrør
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120 VAC
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 1/2 "gjenget, dreietype med innebygd relé

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
INTERMATIC K4236C Fotokontroll, 1/2 tommers rørgjenge, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236CGrå3"5.75 "1800 til 4150120 til 277 VAC3"676NOK
INTERMATIC K4121C Fotokontroll 1/2 tommers rørtråd 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CGrå med hvitt bånd1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "292NOK
INTERMATIC K4221C Fotokontroll 1/2 tommers rørtråd 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CGrå med hvitt bånd1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 Inch Hannrør Gjenge 120vac
585NOK / enhet