COMPX NATIONAL Filskap og kamlåser

Overflatemontert tumbler dødboltslås med lys nikkelfinish for korrosjonshindrende og 2 integrerte nøkler. Separat kamlås og låser, skivesperre kamlås, dørbolter, skuffdiamantrygg, skuff avrundede dødbolter og metallskuffdødbolter er også tilgjengelig

filtre

COMPX NATIONAL -

Disc tumbler sylinderkropper

StilModellOffsettypenPris (eks. mva)
AC230CB3 / 32 "Skuff99NOK
BC290CB9 / 32 "Av96NOK
CC280CB9 / 32 "Skuff93NOK
COMPX NATIONAL -

Låseplugger

StilModellFinishNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AC100LP-103T-14ALys nikkel103Talike140NOK
AC100LP-KD-14ALys nikkelKDUlike129NOK
AC100LP-100T-14ALys nikkel100Talike140NOK
AC100LP-101T-14ALys nikkel101Talike140NOK
AC700LP-100T-15Satin nikkel100Talike145NOK
AC700LP-102T-15Satin nikkel102Talike145NOK
AC700LP-KD-15Satin nikkelKDUlike141NOK
AC700LP-103T-15Satin nikkel103Talike145NOK
COMPX NATIONAL -

Kamlåser

StilModellFinishMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
AC8065-14ALys nikkel3 / 4 "129NOK
BC8757-2CNaturlig5 / 16 "75NOK
COMPX NATIONAL -

Deadbolts for metallskuffer

StilModellFinishHode Dia.NøkkelnummerAntall pinstypenPris (eks. mva)
AC8701-C415A-14ALys nikkel7 / 8 "C415A5Skive Tumbler234NOK
BC8137-107-26DKjedelig krom1"1074Pin tumbler407NOK
StilModellFinishNøkkelnummerPris (eks. mva)
AC8803-C346A-3Bright MessingC346A152NOK
AC8803-C415A-3Bright MessingC415A152NOK
AC8803-C420A-3Bright MessingC420A152NOK
AC8803-C346A-14ALys nikkelC346A148NOK
AC8803-C415A-14ALys nikkelC415A148NOK
AC8803-C420A-14ALys nikkelC420A148NOK
COMPX NATIONAL -

Pin Tumbler Cam Dørlås

StilModellFinishNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8173-KD-26DKjedelig kromKDUlike483NOK
AC8173-MKKD-26DKjedelig kromMKKDMaster Keyed, annerledes503NOK
AC8173-KD-4Satin messingKDUlike483NOK
AC8173-915-4Satin messing915alike483NOK
COMPX NATIONAL -

Skiveglass kamlåssett

StilModelltypenPris (eks. mva)
AC165CB90 graders rotasjon153NOK
AC168CB180 graders horisontal rotasjon165NOK
AC169CB180 graders vertikal rotasjon165NOK
StilModellFinishPris (eks. mva)
AC8803-MKKD-3Bright Messing185NOK
AC8803-MKKD-14ALys nikkel188NOK
COMPX NATIONAL -

Pin Tumbler Lock, Bright Nikkel

StilModellFor dørtykkelseNøkkelnummerOffsetPris (eks. mva)
AC87141 / 4 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler7 / 16 "174NOK
BC87101 / 16 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler7 / 8 "175NOK
CC87151 / 16 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler11 / 32 "171NOK
DC87351 / 16 "Avtakbar flat kam og reversible forskyvningskammer (totalt 5), to nøkler, monteringsklips, kamlåsemutter-256NOK
EC87165 / 32 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler5 / 32 "168NOK
FC87137 / 64 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler9 / 32 "144NOK
COMPX NATIONAL -

Låsing av L-håndtak - Løs nøkkel

StilModellPris (eks. mva)
AC8754-C415A-26D597NOK
BC8759-C415A-26D610NOK
COMPX NATIONAL -

Disc Cam Lock Messing

StilModellFor dørtykkelseNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8055-KD-31-1 / 8 "Ulike158NOK
BC8060-KD-31-7 / 16 "Ulike174NOK
BC8060-MKKD-31-7 / 16 "Master Keyed, annerledes269NOK
CC8051-KD-31 / 8 "Ulike165NOK
AC8054-KD-35 / 8 "Ulike118NOK
AC8053-KD-37 / 8 "Ulike151NOK
DC8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, annerledes210NOK
COMPX NATIONAL -

Sirkulær nøkkelspor kamlås med nøkkel

StilModellPris (eks. mva)
AMFW1038-KD383NOK
BMFW1058-79392NOK
StilModellNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AMFW23010-217217alike179NOK
AMFW23010-KDKDUlike179NOK
COMPX NATIONAL -

Skive Tumbler Bolt Lock

StilModellNøkkelnummerPris (eks. mva)
AC8701-KD-14AKD221NOK
AC8701-MKKD-14AMKKD262NOK
COMPX NATIONAL -

Skivelås nikkel

StilModellFor dørtykkelseNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8055-MKKD-14A1-1 / 8 "Master Keyed, annerledes207NOK
BC8055-KD-14A1-1 / 8 "Ulike139NOK
BC8060-KD-14A1-7 / 16 "Ulike212NOK
BC8060-MKKD-14A1-7 / 16 "Master Keyed, annerledes249NOK
CC8051-KD-14A1 / 8 "Ulike143NOK
CC8051-MKKD-14A1 / 8 "Master Keyed, annerledes133NOK
AC8054-KD-14A5 / 8 "Ulike149NOK
DC8054-MKKD-14A5 / 8 "Master Keyed, annerledes216NOK
AC8053-KD-14A7 / 8 "Ulike149NOK
AC8053-MKKD-14A7 / 8 "Master Keyed, annerledes205NOK
EC8052-KD-14A15 / 64 "Ulike139NOK
EC8052-MKKD-14A15 / 64 "Master Keyed, annerledes205NOK
StilModellPris (eks. mva)
AD8031-MKKD-19811NOK
AD8031-DA108-19799NOK
COMPX NATIONAL -

Pin Cam skuffelås

StilModellSylinderFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8179-KD-26D1.375 "Kjedelig krom1-3 / 8 "KDUlike483NOK
AC8179-915-41.375 "Satin messing1-3 / 8 "915alike483NOK
AC8179-KD-41.375 "Satin messing1-3 / 8 "KDUlike460NOK
AC8178-KD-26D7 / 8 "Kjedelig krom7 / 8 "KDUlike465NOK
AC8178-107-26D7 / 8 "Kjedelig krom7 / 8 "107alike454NOK
AC8178-915-47 / 8 "Satin messing7 / 8 "915alike465NOK
COMPX NATIONAL -

Tommel Slå kamlås

StilModellSylinderPris (eks. mva)
AMFWTT0585/8 "Lang116NOK
BMFWTT0787/8 "Lang116NOK
COMPX NATIONAL -

Låseknapp for arkivskap

StilModellNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AC5002LP-1X031X03alike252NOK
AC5001LP-1X031X03alike262NOK
AC5001LP-3X53X5alike262NOK
AC5002LP-3X53X5alike252NOK
AC5001LP-KDKDUlike262NOK
AC5002LP-KDKDUlike252NOK
COMPX NATIONAL -

Cam Locks for platetilholdere

StilModellFinishFor dørtykkelseSakNøkkelnummerNøkkel TypeMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
AC8055-C413A-3Bright Messing1-1 / 8 "Tumbler Cam -låsC413Aalike3 / 4 "166NOK
AC8054-C413A-3Bright Messing5 / 8 "Tumbler Cam -låsC413Aalike3 / 4 "164NOK
AC8053-C390A-3Bright Messing7 / 8 "Tumbler Cam -låsC390Aalike3 / 4 "166NOK
AC8053-C346A-3Bright Messing7 / 8 "Tumbler Cam -låsC346Aalike3 / 4 "166NOK
BC8060-C420A-3Bright Messing1-7 / 16 "Tumbler Cam -låsC420Aalike3 / 4 "222NOK
AC8055-C346A-3Bright Messing1-1 / 8 "Tumbler Cam -låsC346Aalike3 / 4 "166NOK
BC8060-C413A-3Bright Messing1-7 / 16 "Tumbler Cam -låsC413Aalike3 / 4 "222NOK
AC8053-C415A-3Bright Messing7 / 8 "Tumbler Cam -låsC415Aalike3 / 4 "166NOK
BC8060-C346A-3Bright Messing1-7 / 16 "Tumbler Cam -låsC346Aalike3 / 4 "222NOK
CC8051-C415A-3Bright Messing1 / 8 "Tumbler Cam -låsC415Aalike3 / 4 "166NOK
DC8704-MKKD-3Bright Messing15 / 16 "DørboltMKKDMaster Keyed, annerledes7 / 8 "196NOK
CC8051-C413A-3Bright Messing1 / 8 "Tumbler Cam -låsC413Aalike3 / 4 "166NOK
EC8053-C642A-3Bright Messing7 / 8 "Tumbler Cam -låsC642Aalike3 / 4 "166NOK
AC8052-C415A-3Bright Messing15 / 64 "Tumbler Cam -låsC415Aalike3 / 4 "161NOK
AC8803-KD-3Bright Messing15 / 16 "Skuff Diamond Back DeadboltKDUlike7 / 8 "152NOK
DC8704-KD-3Bright Messing15 / 16 "DørboltKDUlike7 / 8 "156NOK
CC8051-C415A-14ALys nikkel1 / 8 "Tumbler Cam -låsC415Aalike3 / 4 "153NOK
BC8060-C420A-14ALys nikkel1-7 / 16 "Tumbler Cam -låsC420Aalike3 / 4 "210NOK
BC8060-C413A-14ALys nikkel1-7 / 16 "Tumbler Cam -låsC413Aalike3 / 4 "210NOK
BC8060-C346A-14ALys nikkel1-7 / 16 "Tumbler Cam -låsC346Aalike3 / 4 "210NOK
FC8054-C420A-14ALys nikkel5 / 8 "Tumbler Cam -låsC420Aalike3 / 4 "151NOK
FC8055-C390A-14ALys nikkel1-1 / 8 "Tumbler Cam -låsC390Aalike3 / 4 "153NOK
BC8060-C642A-14ALys nikkel1-7 / 16 "Tumbler Cam -låsC642Aalike3 / 4 "210NOK
CC8051-C346A-14ALys nikkel1 / 8 "Tumbler Cam -låsC346Aalike3 / 4 "153NOK
CC8051-C413A-14ALys nikkel1 / 8 "Tumbler Cam -låsC413Aalike3 / 4 "153NOK
COMPX NATIONAL -

Skive Tumbler Gang Lock

StilModellNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AD8090-C415A-14AC415Aalike576NOK
AD8090-KD-14AKDUlike585NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?