Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL D8031-MKKD-19 Nøkkelløs kamlås med nøkkeloverside | AD9PUZ 4TZZ7

COMPX NATIONAL D8031-MKKD-19 Nøkkelløs kamlås med nøkkeloverside

På lager
Vare: AD9PUZ Modell: D8031-MKKD-19Kryssreferanse: 4TZZ7
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
811NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
COMPX NATIONAL D8031-DA108-19 Nøkkelløs kamlås med nøkkeloverside | AD9PVA 4TZZ8 D8031-DA108-19799NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL D8031-MKKD-19 Nøkkelløs kamlås med nøkkeloverside
811NOK / enhet