Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Cam Skuff Lås Satin Brs 13/8in Sylinder 915 | AD9PPA 4TYD7

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Cam Skuff Lock Satin Brs 13/8in Sylinder 915

På lager
Vare: AD9PPA Modell: C8179-915-4Kryssreferanse: 4TYD7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffeskrue
Kamlengde (in.)3/4
Kambredde (in.)7/8
Sylinder1.375 "
FinishSatin messing
For dørtykkelse1-3 / 8 "
Hode Dia.7 / 8 "
Nøkkelnummer915
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1/4
Monteringshull Dia.57 / 64 "
Antall pins4
typenLiten Format Pin Tumbler
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)360

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSylinderFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerNøkkel TypePris
COMPX NATIONAL C8178-KD-26D Pin Cam Skuff Lås Dull Chrome 7/8in Sylinder Keyed Different | AD9PNQ 4TYA4 C8178-KD-26D7 / 8 "Kjedelig krom7 / 8 "KDUlike465NOK
COMPX NATIONAL C8178-107-26D Pin Cam Skuff Lock Matt Krom 7/8in Sylinder 107 | AD9PNR 4TYA7 C8178-107-26D7 / 8 "Kjedelig krom7 / 8 "107alike454NOK
COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Cam Skuff Lock Satinbrs 7/8in Sylinder 915 | AD9PNT 4TYC4 C8178-915-47 / 8 "Satin messing7 / 8 "915alike465NOK
COMPX NATIONAL C8179-KD-26D Pin Cam Skuff Lås Dull Chrome 13/8in Sylinder Keyed Different | AD9PNU 4TYC7 C8179-KD-26D1.375 "Kjedelig krom1-3 / 8 "KDUlike483NOK
COMPX NATIONAL C8179-KD-4 Pin Cam Skuff Lås Satin Brs 13/8in Sylinder Keyed Different | AD9PNY 4TYD3 C8179-KD-41.375 "Satin messing1-3 / 8 "KDUlike460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Cam Skuff Lock Satin Brs 13/8in Sylinder 915
483NOK / enhet