Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C5001LP-1X03 Arkivskapslåsnøkkel 1 x 03 | AE3AVR 5AHE7

COMPX NATIONAL C5001LP-1X03 Arkivskapslåsnøkkel 1 x 03

På lager
Vare: AE3AVR Modell: C5001LP-1X03Kryssreferanse: 5AHE7
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilskapslås
FinishChrome
Hode Dia.0.515 x 0.797 "
Nøkkelnummer1X03
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)55/64
Monteringshull Dia.0.515 x 0.797 "
Antall pins4
typenPin tumbler
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøkkelnummerNøkkel TypePris
COMPX NATIONAL C5001LP-KD Arkivskaplåsnøkkel Forskjellig | AE3AVQ 5AHE6 C5001LP-KDKDUlike262NOK
COMPX NATIONAL C5001LP-3X5 Arkivskapslåsnøkkel 3 x 5 | AE3AVT 5AHE8 C5001LP-3X53X5alike262NOK
COMPX NATIONAL C5002LP-KD Arkivskaplåsnøkkel Annen | AE3AVU 5AHE9 C5002LP-KDKDUlike252NOK
COMPX NATIONAL C5002LP-1X03 Arkivskapslåsnøkkel 1 x 03 | AE3AVV 5AHF0 C5002LP-1X031X03alike252NOK
COMPX NATIONAL C5002LP-3X5 Arkivskapslåsnøkkel 3 x 5 | AE3AVW 5AHF1 C5002LP-3X53X5alike252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C5001LP-1X03 Arkivskapslåsnøkkel 1 x 03
262NOK / enhet