Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8060-C642A-14A Disc Tumbler Cam Lock Nickel Key C642a | AE3PLN 5EKZ9

COMPX NATIONAL C8060-C642A-14A skiveglass kamlås nikkelnøkkel C642a

På lager
Vare: AE3PLN Modell: C8060-C642A-14AKryssref: 5EKZ9
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumbler Cam -lås
Kamlengde (in.)1 1/8, 1 1/2
Kambredde (in.)5/8
FinishLys nikkel
For dørtykkelse1-7 / 16 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerC642A
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1-25/32, 27/32
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins5
Offset11/32, 0 "
Lås opp svingretningenEnten
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseSakNøkkelnummerNøkkel TypeMonteringshull Dia.Pris
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Skuffelås Rund Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14ALys nikkel15 / 16 "Skuff avrundet ryggboltMKKDMaster Keyed, annerledes7 / 8 "191NOK
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Disc Tumbler Cam Dørlås Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14ALys nikkel15 / 16 "DørboltKDUlike7 / 8 "152NOK
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14ALys nikkel15 / 16 "DørboltMKKDMaster Keyed, annerledes7 / 8 "206NOK
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Cam Dørlås Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Bright Messing15 / 16 "DørboltKDUlike7 / 8 "156NOK
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Cam Dørlås Brgt Messing Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Bright Messing15 / 16 "DørboltMKKDMaster Keyed, annerledes7 / 8 "196NOK
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Disc Tumbler Cam Skuff Lock Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14ALys nikkel15 / 16 "Skuff Diamond Back DeadboltKDUlike7 / 8 "142NOK
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Skuff Lock Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Bright Messing15 / 16 "Skuff Diamond Back DeadboltKDUlike7 / 8 "152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8060-C642A-14A skiveglass kamlås nikkelnøkkel C642a
210NOK / enhet