Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Skuff Lock Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Skuff Lock Diamond Brgtbrs Kd

På lager
Vare: AD9PPZ Modell: C8803-KD-3Kryssreferanse: 4TYG8
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff Diamond Back Deadbolt
Kamlengde (in.)11/32
Kambredde (in.)5/8
FinishBright Messing
For dørtykkelse15 / 16 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerKD
Nøkkel TypeUlike
Maks. Låseavstand (in.)1/8
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins5
typenSkive Tumbler
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseSakNøkkelnummerNøkkel TypeMonteringshull Dia.Pris
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Skuffelås Rund Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14ALys nikkel15 / 16 "Skuff avrundet ryggboltMKKDMaster Keyed, annerledes7 / 8 "191NOK
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Disc Tumbler Cam Dørlås Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14ALys nikkel15 / 16 "DørboltKDUlike7 / 8 "152NOK
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14ALys nikkel15 / 16 "DørboltMKKDMaster Keyed, annerledes7 / 8 "206NOK
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Cam Dørlås Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Bright Messing15 / 16 "DørboltKDUlike7 / 8 "156NOK
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Cam Dørlås Brgt Messing Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Bright Messing15 / 16 "DørboltMKKDMaster Keyed, annerledes7 / 8 "196NOK
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Disc Tumbler Cam Skuff Lock Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14ALys nikkel15 / 16 "Skuff Diamond Back DeadboltKDUlike7 / 8 "142NOK
COMPX NATIONAL C8051-C346A-14A Disc Tumbler Cam Lock Nikkelnøkkel C346a | AE3PHV 5EKP6 C8051-C346A-14ALys nikkel1 / 8 "Tumbler Cam -låsC346Aalike3 / 4 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Skuff Lock Diamond Brgtbrs Kd
152NOK / enhet