Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC 25A2F0755 ledningskontakt, 3/4 tommer MNPT, 0.44 til 0.79 tommer ledningsdia., sølv, messing | AA2FHK 10G053

APPLETON ELECTRIC 25A2F0755 ledningskontakt, 3/4 tommers MNPT, 0.44 til 0.79 tommers ledningsdiameter, sølv, messing

På lager
Vare: AA2FHK Modell: 25A2F0755Kryssref.: 10G053

Få tak i det April 26, Fredag
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
844NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskontakt
FARGESølv
Rørstørrelse3 / 4 "
Connector TypeRett
Cord Dia. (I.)0.44 til 0.79
Cord Dia. Område0.44 "til 0.79"
Lengde1.02 "
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeNikkelbelagt messing
Min. Hals Dia. (I.)15mm
typenFarlig beliggenhet, ubeskyttet kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536698000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdetypenPris
APPLETON ELECTRIC 2016A2F0505 Ledningskontakt, 1/2 tommers MNPT, 0.13 til 0.34 tommers kabeldiameter, sølv, messing | AA2FHG 10G050 2016A2F05051 / 2 "0.83 "Farlig beliggenhet, ubeskyttet kabel715NOK
APPLETON ELECTRIC 20A2F0505 ledningskontakt, 1/2 tomme MNPT, 0.26 til 0.55 tommer ledningsdia., sølv, messing | AA2FHH 10G051 20A2F05051 / 2 "0.83 "Farlig beliggenhet, ubeskyttet kabel747NOK
APPLETON ELECTRIC 20SA2F0505 ledningskontakt, 1/2 tomme MNPT, 0.24 til 0.46 tommer ledningsdia., sølv, messing | AA2FHJ 10G052 20SA2F05051 / 2 "0.94 "Farlig beliggenhet, ubeskyttet kabel716NOK
APPLETON ELECTRIC 32A2F1005 Ledningskontakt, 1 tommers MNPT, 0.67 til 1.04 tommers kabeldiameter, sølv, messing | AA2FHL 10G054 32A2F10051"1.06 "Farlig beliggenhet, ubeskyttet kabel1 470 NOK
APPLETON ELECTRIC 40A2F1255 ledningskontakt, 1 1/4 tommer MNPT, 0.93 til 1.27 tommer ledningsdia., sølv, messing | AA2FHM 10G055 40A2F12551-1 / 4 "1.1 "Farlig beliggenhet, ubeskyttet kabel2 021 NOK
APPLETON ELECTRIC 50SA2F1505 ledningskontakt, 1 1/2 tomme MNPT, 1.22 til 1.50 tomme ledningsdia., sølv, messing | AA2FHN 10G056 50SA2F15051-1 / 2 "1.14 "Farlig beliggenhet, ubeskyttet kabel3 080 NOK
APPLETON ELECTRIC 50A2F2005 Ledningskontakt, 2 tommers MNPT, 1.40 til 1.74 tommers kabeldiameter, sølv, messing | AA2FHP 10G057 50A2F20052"1.18 "Farlig beliggenhet, ubeskyttet kabel4 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC 25A2F0755 ledningskontakt, 3/4 tommers MNPT, 0.44 til 0.79 tommers ledningsdiameter, sølv, messing
844NOK / enhet