Kanal og beslag

filtre

StilModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80404019644"4"4"4"488NOK
A80404019666"6"6"6"637NOK
A80404019688"8"8"8"748NOK
A804040197010 "10 "10 "10 "969NOK
A804040197212 "12 "12 "12 "890NOK
NORDFAB -

Albue 30 grader

StilModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80100009504"4"244"4"1 212NOK
A80100009606"6"246"6"1 368NOK
A80404000018"8"228"8"2 283NOK
A804040000910 "10 "2210 "10 "2 034NOK
A804040001712 "12 "2212 "12 "2 526NOK
NORDFAB -

Wye grener

StilModellKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80402001834"223 53 / 64 "8"4"3 412NOK
A80402001956"225 57 / 64 "10 "6"3 555NOK
A80402002128"227 57 / 64 "12 "8"3 991NOK
A804020023710 "229 57 / 64 "14 "10 "4 464NOK
A804020027112 "2211 63 / 64 "16 "12 "4 741NOK
A804020031514 "2013 61 / 64 "18 "14 "5 835NOK
A804020037016 "2015 63 / 64 "20 "16 "7 635NOK
NORDFAB -

Maskinadapter

StilModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80404016864"4"4"4"482NOK
A80404016886"6"6"6"667NOK
A80404016908"8"8"8"696NOK
A804040169210 "10 "10 "10 "786NOK
A804040169412 "12 "12 "12 "857NOK
NORDFAB -

Duct Tap Ins

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A804030284014 "x 4"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 618NOK
A804030284214 "x 6"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 741NOK
A804030284414 "x 8"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 769NOK
A804030284614 "x 10"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 894NOK
A804030284814 "x 12"13 61 / 64 "14-1 / 16 "2 030NOK
A804030285014 "x 14"13 61 / 64 "14-1 / 16 "2 297NOK
A804030286516 "x 4"15 63 / 64 "16-1 / 16 "1 638NOK
A804030286716 "x 6"15 63 / 64 "16-1 / 16 "1 774NOK
A804030286916 "x 8"15 63 / 64 "16-1 / 16 "1 947NOK
A804030287116 "x 10"15 63 / 64 "16-1 / 16 "1 994NOK
A804030287316 "x 12"15 63 / 64 "16-1 / 16 "2 030NOK
A804030287516 "x 14"15 63 / 64 "16-1 / 16 "2 297NOK
A804030287716 "x 16"15 63 / 64 "16-1 / 16 "2 591NOK
NORDFAB -

Blastgates

Nordfab Quick-Fit sprengporter er designet for å fokusere vakuumtrykket til et støvavsugingssystem for å maksimere støvoppsamlingen. Disse manuelle enhetene har en robust design for å redusere lufttap og friksjon og aluminium / galvanisert stålkonstruksjon for styrke og korrosjonsbestandighet. De er integrert med rullet design på endene, noe som gir enkel tilkobling med en klemmetype og en pakning under klemmen for å tette skjøtene tett. Utvalgte modeller er videre utstyrt med et automatisk kontrollanlegg som drives av dobbeltvirkende trykkluftsylindere med standard 120 V kontrollkrets og 75 psi (min) lufttrykk; egnet for støv, tåke og røykinnsamling. Velg mellom et bredt utvalg av disse spjeldene som er tilgjengelige i kanalstørrelser fra 4 til 16 tommer Raptor Supplies.

StilModellKanalstørrelseSakLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A8010002222-Blast Gate---4 119NOK
A8010002304-Blast Gate---1 642NOK
A8010002231-Blast Gate---8 979NOK
A8010002308-Blast Gate---2 550NOK
A8010002300-Blast Gate---957NOK
A8010002227-Blast Gate---6 874NOK
A8010002224-Blast Gate---4 832NOK
A8010002216-Blast Gate---12 253NOK
A8010002233-Blast Gate---6 574NOK
A8010002212-Blast Gate---14 155NOK
A8010002229-Blast Gate---7 353NOK
A8010002203-Blast Gate---26 311NOK
A8010002213-Blast Gate---9 693NOK
B80100024514"NFES Auto Blastgate5.5 "Galvanisert stål-23 601NOK
C80100046354"NFMES Manuell Blastgate5.375 "Galvanisert stål6.12 "8 849NOK
D80100049564"SD Auto Blastgate5.5 "Galvanisert stål5.38 "14 751NOK
B80100024636"NFES Auto Blastgate5.25 "Galvanisert stål-24 782NOK
C80100046376"NFMES Manuell Blastgate5"Galvanisert stål8"9 609NOK
D80100049656"SD Auto Blastgate5.75 "Galvanisert stål7.12 "12 459NOK
B80100024748"NFES Auto Blastgate5.25 "Galvanisert stål-25 375NOK
C80100046398"NFMES Manuell Blastgate5"Galvanisert stål11 "8 835NOK
D80100049758"SD Auto Blastgate5.5 "Galvanisert stål9.375 "17 700NOK
D801000494210 "SD Auto Blastgate5.5 "Galvanisert stål11 41 / 64 "18 441NOK
C801000463010 "NFMES Manuell Blastgate5"Galvanisert stål13.5 "12 643NOK
B801000243310 "NFES Auto Blastgate9"Galvanisert stål-27 074NOK
NORDFAB -

Kanalendestykker

StilModellKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80100037724"223 55 / 64 "2.25 "3-59 / 64 "385NOK
A80100037746"225 57 / 64 "2.25 "5-61 / 64 "498NOK
A80100037768"227 57 / 64 "2"7-61 / 64 "585NOK
A801000376910 "229 57 / 64 "2"9-61 / 64 "632NOK
A801000377112 "2210 57 / 64 "1 57 / 64 "12-1 / 16 "670NOK
A801000375814 "2013 61 / 64 "1 57 / 64 "14-1 / 16 "686NOK
A801000376016 "2015 63 / 64 "1 57 / 64 "16-1 / 16 "715NOK
NORDFAB -

Maskinadaptere

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8040401720---2 190NOK
A8040401709---1 183NOK
A8040401691---887NOK
A8040401712---1 424NOK
A8040401714---1 566NOK
A8040401716---1 959NOK
A8040401718---2 066NOK
A8040401708---888NOK
A8040401710---1 428NOK
B8040401711---1 522NOK
A8040401713---1 746NOK
A8040401687---547NOK
A8040401689---785NOK
C804040169614 "13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 065NOK
C804040169816 "15 63 / 64 "16-1 / 16 "1 115NOK
NORDFAB -

Albue 60 grader

StilModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80100009524"4"244"4"1 191NOK
A80100009626"6"246"6"1 592NOK
A80404000038"8"228"8"2 586NOK
A804040001110 "10 "2210 "10 "2 751NOK
A804040001912 "12 "2212 "12 "3 006NOK
NORDFAB -

Kanalreduksjoner

StilModellKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "2 462NOK
A804002592014 "x 4"2213 61 / 64 "16 "14 "2 462NOK
A804002592214 "x 6"2213 61 / 64 "14 "14 "2 462NOK
A804002592414 "x 8"2213 61 / 64 "12 "14 "2 436NOK
A804002592614 "x 10"2213 61 / 64 "10 "14 "2 462NOK
A804002592814 "x 12"2213 61 / 64 "8"14 "2 070NOK
A804002594116 "2015 63 / 64 "7"16 "3 395NOK
A3222-1604-10000016 "x 4"2015 63 / 64 "18 "16 "2 428NOK
A804002594016 "x 6"2015 63 / 64 "16 "16 "3 365NOK
A804002594216 "x 8"208"14 "16 "3 185NOK
A804002594416 "x 10"2015 63 / 64 "12 "16 "3 352NOK
A804002594616 "x 12"2015 63 / 64 "10 "16 "2 856NOK
A804002594816 "x 14"2015 63 / 64 "8"16 "3 252NOK
StilModellDiameterKanalstørrelseLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A804002588710 "x 4"10 "x 4"12 "4"1 750NOK
A804002588910 "x 6"10 "x 6"10 "6"1 677NOK
A804002589110 "x 8"10 "x 8"8"8"1 757NOK
NORDFAB -

Kanalmontering

StilModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.BreddePris (eks. mva)
A80403000034 "x 4"4 "x 4"4"10 "4"10 "1 201NOK
A80403000086 "x 4"6 "x 4"6"10 "4"10 "1 433NOK
A80403000106 "x 6"6 "x 6"6"12 "6"12 "1 286NOK
A80403000178 "x 4"8 "x 4"8"10 "4"10 "1 203NOK
A80403000198 "x 6"8 "x 6"8"12 "6"12 "1 286NOK
A80403000218 "x 8"8 "x 8"8"14 "8"14 "1 682NOK
A804030003010 "x 4"10 "x 4"10 "10 "4"10 "1 198NOK
A804030003210 "x 6"10 "x 6"10 "12 "6"12 "1 291NOK
A804030003410 "x 8"10 "x 8"10 "14 "8"14 "1 682NOK
A804030003610 "x 10"10 "x 10"10 "16 "10 "16 "1 901NOK
A804030004712 "x 4"12 "x 4"12 "10 "4"10 "1 433NOK
A804030004912 "x 6"12 "x 6"12 "12 "6"12 "1 284NOK
A804030005112 "x 8"12 "x 8"12 "14 "8"14 "1 682NOK
A804030005312 "x 10"12 "x 10"12 "16 "10 "16 "1 901NOK
A804030005512 "x 12"12 "x 12"12 "18 "12 "18 "2 046NOK
StilModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80402073004"4"4"11.25 "4"415NOK
A80402073026"6"6"11.25 "6"434NOK
A80402073048"8"8"11 "8"529NOK
A804020730610 "10 "10 "10.875 "10 "572NOK
A804020730812 "12 "12 "10.625 "12 "652NOK
StilModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80404018204"4"4"4"1 011NOK
A80404018226"6"6"6"1 264NOK
A80404018248"8"8"8"1 439NOK
A804040182610 "10 "10 "10 "1 749NOK
A804040182812 "12 "12 "12 "1 854NOK
NORDFAB -

In-Cuts

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterSakUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8040300285--Branch-2 952NOK
A8040300272--Branch-2 929NOK
A8040300302--Branch-3 111NOK
A8040300263--Branch-2 951NOK
B804030006814 "x 4"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 612NOK
B804030007014 "x 6"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 645NOK
B804030007214 "x 8"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 873NOK
B804030007414 "x 10"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 886NOK
B804030007614 "x 12"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "2 041NOK
B804030009316 "x 4"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 638NOK
B804030009516 "x 6"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 780NOK
B804030009716 "x 8"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 956NOK
B804030009916 "x 10"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 990NOK
B804030010116 "x 12"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "2 040NOK
B804030010316 "x 14"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "2 311NOK
B804030010516 "x 16"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "2 612NOK
NORDFAB -

Slangeadaptere

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8040401994---1 995NOK
A8040401996---2 103NOK
A8040401986---909NOK
A8040401988---1 454NOK
A8040401990---1 661NOK
A8040401991---1 790NOK
A8040401967---808NOK
A8040401969---911NOK
A8040401992---1 885NOK
A8040401998---2 250NOK
A8040401987---1 032NOK
A8040401989---1 547NOK
A8040401965---563NOK
B804040197414 "13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 086NOK
B804040197616 "15 61 / 64 "16-1 / 16 "967NOK
NORDFAB -

90 graders albuer

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8010005966----1 635NOK
B8010003667----8 965NOK
A8010005958----1 352NOK
A8010000958----1 344NOK
C8040400084----6 986NOK
B8010003658----5 639NOK
D8040400852----3 704NOK
B8010003682----3 288NOK
A8010005962----1 476NOK
B8010003714----1 654NOK
C8040400108----9 849NOK
C8040400100----11 134NOK
C8040400092----8 779NOK
C8040400924----8 164NOK
C8040400080----8 250NOK
B8010003690----3 853NOK
B8010003674----13 045NOK
C8040400076----6 653NOK
B8010003659----8 673NOK
C8040400072----7 302NOK
B8010003666----6 010NOK
B8010003651----5 079NOK
C8040400072----6 546NOK
B8010003650----2 826NOK
C8040400008----3 030NOK
NORDFAB -

45 graders albuer

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8010003670----13 045NOK
A8010003678----3 255NOK
B8040400090----5 017NOK
C8010000966----1 917NOK
A8010003710----1 654NOK
C8010000956----1 342NOK
B8040400006----2 448NOK
A8010003694----8 603NOK
A8010003686----4 413NOK
A8010003646----2 797NOK
B8040400106----7 063NOK
B8040400098----6 233NOK
B8040400082----4 495NOK
B8040400078----5 097NOK
B8040400074----4 076NOK
A8010003662----6 952NOK
B8040400070----4 729NOK
A8010003654----5 582NOK
D804040002614 "13 61 / 64 "23.625 "14-1 / 16 "2 391NOK
D804040003416 "15 63 / 64 "26.5 "16-1 / 16 "3 172NOK
NORDFAB -

Justerbare brystvorter

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8040207326----1 203NOK
A8040207324----1 019NOK
A8040207327----1 394NOK
A8040207328----1 300NOK
A8040207301----433NOK
A8040207323----1 070NOK
A8040207322----939NOK
A8040207303----600NOK
A8040207305----618NOK
A8040207334----2 316NOK
A8040207325----1 327NOK
A8040207332----2 290NOK
A8040207330----1 455NOK
B804020731014 "14 3 / 32 "10.625 "14.187 "865NOK
B804020731216 "16.156 "11.625 "16.187 "966NOK
StilModellDiameterKanalstørrelseHøydeInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.BreddePris (eks. mva)
A80100022984"4"7"4"5.5 "4"5.25 "876NOK
A80100023026"6"10 "6"5.75 "6"7"1 228NOK
A80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "1 995NOK
A801000228810 "10 "14.375 "10 "5.5 "10 "11.375 "3 139NOK
A801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "3 929NOK
StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A804020678314 "13 61 / 64 "14-1 / 16 "2 119NOK
A804020678516 "15 63 / 64 "16-1 / 16 "2 748NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?