Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040300055 Kanaltilpasning Inch Cut 12 x 12 | AD3LNF 3223-1212-100000 / 40D581

NORDFAB 8040300055 Kanaltilpasning tommeskjæring 12 x 12

På lager
Vare: AD3LNF Modell: 8040300055Kryssref: 3223-1212-100000 / 40D581
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
2 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter12 "x 12"
Kanalstørrelse12 "x 12"
Måler22
Innløpsdiameter12 "
Lengde18 "
MaterialeStål
Uttak Dia.12 "
typenIn-Cut
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.BreddePris
NORDFAB 8040300003 Kanaltilpasning Inch Cut 4 x 4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034 "x 4"4 "x 4"4"10 "4"10 "1 201 NOK
NORDFAB 8040300008 Kanaltilpasning Inch Cut 6 x 4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086 "x 4"6 "x 4"6"10 "4"10 "1 433 NOK
NORDFAB 8040300017 Kanaltilpasning Inch Cut 8 x 4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178 "x 4"8 "x 4"8"10 "4"10 "1 203 NOK
NORDFAB 8040300010 Kanaltilpasning Inch Cut 6 x 6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570 80403000106 "x 6"6 "x 6"6"12 "6"12 "1 286 NOK
NORDFAB 8040300019 Kanaltilpasning Inch Cut 8 x 6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571 80403000198 "x 6"8 "x 6"8"12 "6"12 "1 286 NOK
NORDFAB 8040300021 Kanaltilpasning Inch Cut 8 x 8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572 80403000218 "x 8"8 "x 8"8"14 "8"14 "1 682 NOK
NORDFAB 8040300030 Kanaltilpasning Inch Cut 10 x 4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573 804030003010 "x 4"10 "x 4"10 "10 "4"10 "1 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040300055 Kanaltilpasning tommeskjæring 12 x 12
2 046 NOK / enhet