Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010000962 Albue 60 Grader 6 In | AD3LLP 3210-0660-106000 / 40D543

NORDFAB 8010000962 Albue 60 grader 6 tommer

På lager
Vare: AD3LLP Modell: 8010000962Kryssref: 3210-0660-106000 / 40D543
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
1 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter6"
Kanalstørrelse6"
Måler24
Innløpsdiameter6"
MaterialeStål
Uttak Dia.6"
typen60 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8010000952 Albue 60 Grader 4 In | AD3LLK 3210-0460-104000 / 40D539 80100009524"4"244"4"1 191 NOK
NORDFAB 8040400003 Albue 60 Grader 8 In | AD3LLU 3210-0860-112000 / 40D547 80404000038"8"228"8"2 586 NOK
NORDFAB 8040400011 Albue 60 grader 10 tommer | AD3LLY 3210-1060-115000 / 40D551 804040001110 "10 "2210 "10 "2 751 NOK
NORDFAB 8040400019 Albue 60 grader 12 tommer | AD3LMC 3210-1260-118000 / 40D555 804040001912 "12 "2212 "12 "3 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010000962 Albue 60 grader 6 tommer
1 592 NOK / enhet