Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040207300 Justerbar nippel 4 tommer | AD3LKX 3202-0400-100000 / 40D527

NORDFAB 8040207300 Justerbar nippel 4 tommer

På lager
Vare: AD3LKX Modell: 8040207300Kryssref: 3202-0400-100000 / 40D527
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
415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter4"
Kanalstørrelse4"
Måler22
Innløpsdiameter4"
Lengde11.25 "
MaterialeStål
Uttak Dia.4"
typenJusterbar brystvorte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040207302 Justerbar nippel 6 tommer | AD3LKY 3202-0600-100000 / 40D528 80402073026"6"6"11.25 "6"434NOK
NORDFAB 8040207304 Justerbar nippel 8 tommer | AD3LKZ 3202-0800-100000 / 40D529 80402073048"8"8"11 "8"529NOK
NORDFAB 8040207306 Justerbar nippel 10 tommer | AD3LLA 3202-1000-100000 / 40D530 804020730610 "10 "10 "10.875 "10 "572NOK
NORDFAB 8040207308 Justerbar nippel 12 tommer | AD3LLB 3202-1200-100000 / 40D531 804020730812 "12 "12 "10.625 "12 "652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040207300 Justerbar nippel 4 tommer
415NOK / enhet