Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010005958 90 Degree Elbow, Steel, 10 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle | CT4DBD 45ZA64

NORDFAB 8010005958 90 graders albue, stål, 10 tommer totallengde, 90 grader. Vinkel

På lager
Vare: CT4DBD Modell: 8010005958Kryssreferanse: 45ZA64
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
1 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040400028 Albue 14 Tommer Diameter Stål | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27 804040002814 "13 61 / 64 "30.25 "14-1 / 16 "4 064 NOK
NORDFAB 8040400036 Albue 16 Tommer Diameter Stål | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31 804040003616 "15 63 / 64 "34.25 "16-1 / 16 "4 113 NOK
NORDFAB 8010003650 90 graders albue, Ss, 10 tommer totallengde, 90 grader. Vinkel, 4 tommers utløpsdiameter | CT4DAB 45ZA63 8010003650----2 826 NOK
NORDFAB 8040400072 90 graders albue, Ss, 12 3/4 tomme totallengde, 90 grader. Vinkel | CT4DAC 45ZA88 8040400072----6 546 NOK
NORDFAB 8010003651 90 graders albue, Ss, 14 tommer totallengde, 90 grader. Vinkel, 4 tommers utløpsdiameter | CT4DAD 45ZA65 8010003651----5 130 NOK
NORDFAB 8010003666 90 graders albue, Ss, 14 tommer totallengde, 90 grader. Vinkel, 6 tommers utløpsdiameter | CT4DAE 45ZA78 8010003666----5 745 NOK
NORDFAB 8040400072 90 graders albue, Ss, 16 1/4 tomme totallengde, 90 grader. Vinkel | CT4DAF 45ZA90 8040400072----7 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010005958 90 graders albue, stål, 10 tommer totallengde, 90 grader. Vinkel
1 352 NOK / enhet