Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010003771 Endelokk 12 Diameter Stål | AH2LHT 3151-1200-100000 / 29RN70

NORDFAB 8010003771 Endelokk 12 Diameter Stål

På lager
Vare: AH2LHT Modell: 8010003771Kryssref.: 3151-1200-100000 / 29RN70

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse12 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter10 57 / 64 "
Lengde1 57 / 64 "
Uttak Dia.12-1 / 16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8010003772 Endelokk 4 Diameter Stål | AH2LHN 3151-0400-100000 / 29RN66 80100037724"223 55 / 64 "2.25 "3-59 / 64 "385NOK
NORDFAB 8010003774 Endelokk 6 Diameter Stål | AH2LHP 3151-0600-100000 / 29RN67 80100037746"225 57 / 64 "2.25 "5-61 / 64 "498NOK
NORDFAB 8010003776 Endelokk 8 Diameter Stål | AH2LHQ 3151-0800-100000 / 29RN68 80100037768"227 57 / 64 "2"7-61 / 64 "585NOK
NORDFAB 8010003769 Endelokk 10 Diameter Stål | AH2LHR 3151-1000-100000 / 29RN69 801000376910 "229 57 / 64 "2"9-61 / 64 "632NOK
NORDFAB 8010003758 Endelokk 14 Diameter Stål | AH2LHU 3151-1400-100000 / 29RN71 801000375814 "2013 61 / 64 "1 57 / 64 "14-1 / 16 "686NOK
NORDFAB 8010003760 Endelokk 16 Diameter Stål | AH2LHV 3151-1600-100000 / 29RN72 801000376016 "2015 63 / 64 "1 57 / 64 "16-1 / 16 "715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010003771 Endelokk 12 Diameter Stål
670NOK / enhet