Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY STFV15010N Overspenningsvern Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBW 19L432

SOLA/HEVI-DUTY STFV15010N Overspenningsvern Din Skinnefilter 1p 25ka

På lager
Vare: AA8QBW Modell: STFV15010NKryssreferanse: 19L432
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
10 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde2.35
VedleggsmaterialeEpoxy innkapslet plast
VedleggstypePlastkoffert med høy effekt
FiltertypeFiltrering
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Lengde6.25 "
Plasseringstype120 VAC
MaterialeEpoxy innkapslet
Maks. Fortsatt driftsspenning150VAC
Maks. Overspenningsstrøm per modus12.5 kA (LN, LG, NG)
Maks. Overspenningsstrøm per fase25kA
BeskyttelsesmåterLN, LG, NG
MonteringsstilFlens
Støyreduksjonsvurdering NRR90db Maks
Nominell utslippsstrøm15.0
Antall poler1
Fase1
KortslutningsstrømNA (ikke UL1449)
typenDin Rail, filtrert
Spenning120
Bredde4.75
Metalltråd14
Wire Gauge14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536308000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerDybdeVedleggsmaterialeAntall ledningerSpenningBreddeWire GaugeVedleggstypePris
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Stål2 ledninger + bakken1202.5624AWGFullt lukket metallhus6 127 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N Overspenningsvern Protector Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Stål2 ledninger + bakken1202.5622AWGFullt lukket metallhus7 920 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L Overspenningsvern, Din Rail filter, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56Stål2 ledninger + bakken2402.5622AWGFullt lukket metallhus9 018 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56Stål2 ledninger + bakken1202.5620AWGFullt lukket metallhus9 157 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Stål2 ledninger + bakken1202.5612AWGFullt lukket metallhus12 398 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoxy innkapslet plast26 ledninger1202.8826AWGPlastkoffert med høy effekt3 307 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoxy innkapslet plast26 ledninger2402.8826AWGPlastkoffert med høy effekt4 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFV15010N Overspenningsvern Din Skinnefilter 1p 25ka
10 976 NOK / enhet